カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)

「toto thf29r」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
バルブ部 TOTOバルブ部TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タイプ上げ吐水用
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
ナットホルダー TOTOナットホルダーTOTO
498税込548
1個
当日出荷
関連資料(0.08MB)
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
578税込636
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用) TOTOシングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用)TOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
浄水器カートリッジ TOTO浄水器カートリッジTOTO(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
クリックユニット TOTOクリックユニットTOTO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
クリックユニット
用途台付シングル混合栓(TLN32TEF系)、バルブ部エコシングル(THF29-1/1S、THF29R)用仕様下位の補修品:あり
パッキン(シングルバルブ用) TOTOパッキン(シングルバルブ用)TOTO(1件のレビュー)
679税込747
1組
当日出荷
THY582N用補修部品
適合THY582N
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
壁付け定量止水バス水栓 TOTO壁付け定量止水バス水栓TOTO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室関連資料(0.16MB)
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
ホースユニット TOTOホースユニットTOTO
5,098税込5,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格関連資料 分解図(TKY01302J)
toto 鏡特集