カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「toto thj6」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調圧弁(クリックシャワー用) TOTO

    調圧弁(クリックシャワー用)

    TOTO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    適合品番TBV034型ねじサイズG1/2
  • 調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    調圧弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
    仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
  • クリックシャワーヘッド TOTO

    クリックシャワーヘッド

    TOTO(13件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁 カクダイ

    ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁

    カクダイ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
    材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
  • エアインクリックシャワー TOTO

    エアインクリックシャワー

    TOTO(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • 一軸型減圧弁いちじく 日本イトミック

    一軸型減圧弁いちじく

    日本イトミック(6件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
    材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • 定流量弁A カクダイ

    定流量弁A

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き
  • 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO

    壁付けサーモスタットシャワー金具

    TOTO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTO

    スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    快適さはそのままに約15%の節水効果。
    適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
  • 節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO

    節水シャワーヘッド(ホース付)

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300色ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
  • ワンダービートクリックシャワーヘッド TOTO

    ワンダービートクリックシャワーヘッド

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
  • 減圧弁 カクダイ

    減圧弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    二次側圧力を減圧し、器具を保護。
    材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 定流量弁B カクダイ

    定流量弁B

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き
  • シャワーヘッド カクダイ

    シャワーヘッド

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一般的なシャワヘッドです。
    付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
  • リラックスストップシャワー カクダイ

    リラックスストップシャワー

    カクダイ(11件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
    止水スイッチ両側スイッチ水流切替×