カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「toto thyd9」の検索結果

フラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用)
TOTO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱当日出荷適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T160、T161、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177、TV172RXほか
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
フラッシュバルブ用押棒部(T160型用)
TOTO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)
TOTO(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
フラッシュバルブ用袋ナット部(フラッシュバルブ用)
TOTO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、TH305、TH317、TH327、TH503、TV150N、TV750Cほか
節水形フラッシュバルブピストン部
INAX(LIXIL)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7寸法直径:32mm
フラッシュバルブピストンASSY
INAX(LIXIL)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
小便フラッシュバルブ(節水形)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管