カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)

「toto tkgg32」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTOシングルレバー混合栓(台付2穴)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格取付け方法台付
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(14件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)TOTO
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)TOTO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)TOTO
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー取付け方法台付き吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
ホースユニット TOTOホースユニットTOTO
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ホースユニット
用途台付シングル混合栓(ハンドシャワー,TKGG32EB系/TKY232EZ)用,ねじ径M16×1.0
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら