カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)

「toto tl385」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーヘッド部(TL385型用) TOTO

    シャワーヘッド部(TL385型用)

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    TL385型用
    散水板:モデレートグレー接続ねじW23×1.5色(本体)ペールホワイト
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型全長(mm)500長さ(m)0.5
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向 KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
    厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • 本体給水ホース INAX(LIXIL)

    本体給水ホース

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
  • ホースユニット TOTO

    ホースユニット

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ホースユニット
    用途台付シングル混合栓(TL385CF系)用ねじ径M16×1.0
  • 散水板 TOTO

    散水板

    TOTO
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    散水版
    用途ハンドシャワー部(TL385型),シャワーヘッドユニット(5C000039#N11)用ねじ径M50×1.5
  • ふさぎふたセット TOTO

    ふさぎふたセット

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ふさぎふたセット
    用途旧型洗面化粧台クリアシリーズの水栓金具TL390型をTLNW36型またはTL385型に取り替えるための部材です。径(Φmm)塞蓋:69
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)

    南国フレキ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵

    洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ)

    北恵(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
  • シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(切替)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部 TOTO

    水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ペールホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付