カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「toto tl45」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタットユニット カクダイサーモスタットユニットカクダイ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最高温度(℃)出湯:45接続ねじG1/2入数6/箱商品タイプ壁付タイプ
シャワーホース部・TL12C型用 TOTOシャワーホース部・TL12C型用TOTO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2関連資料適合本体品番リスト
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)TOTO
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
関連資料分解図(TBV03414Z)グリーン購入法適合
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ
洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 TOTO洗髪器用シャワーホース部TK345A型用TOTO(17件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2
洗髪器用シャワーヘッド部 TOTO洗髪器用シャワーヘッド部TOTO(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
止水スイッチなし水流切替×
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTOシャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)TOTO
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
バルブ部(TK345A型用) TH594 TOTOバルブ部(TK345A型用) TH594TOTO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合品番TK345AR、TK345AHR、TL590AX、TGL300MA、TGL500MA
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
洗髪水栓用シャワーホース KVK洗髪水栓用シャワーホースKVK(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1250適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型関連資料適合本体品番リスト
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作
アダプター TOTOアダプターTOTO
439税込483
1個
4日以内出荷
toto 手洗 器特集