カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「toto u307c」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
小便器用ピストンバルブ部 TOTO小便器用ピストンバルブ部TOTO(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
フラッシュバルブ T60型 TOTOフラッシュバルブ T60型TOTO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
小便器用押しボタン部 TOTO小便器用押しボタン部TOTO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用 TOTO小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用TOTO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTOフラッシュバルブ用シートパッキン部TOTO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
小便器用壁フランジ TOTO小便器用壁フランジTOTO
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
小便フランジ用ガスケット カクダイ小便フランジ用ガスケットカクダイ
439税込483
1個
当日出荷
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用材質IIR
小便器用フランジ カクダイ小便器用フランジカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途VP・VU管兼用。床・壁掛小便器兼用タイプ材質ABS、IIR、ステンレス
床フランジ用パテ(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ用パテ(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
欠品中
用途小便器用
小便器用目皿(樹脂製) HA610CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA610CSTシリーズTOTO(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
toto 手洗 器特集