カテゴリ

  • 手袋(17)
    • 背抜き手袋(15)
    • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(1)
  • 学童・教育用品(37)
  • 電気材料(36)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ゲージ数
10・13・15
全長(cm)
19.5・20.9・21・21.5・21.9・22・22.5・22.7・22.8・23・23.2・23.5・24・24.3・24.5・24.9・25・26
ブランド
モノタロウ・アトム・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・ダンロップ ホームプロダクツ・RS PRO・SPARKFUN・SIEMENS・SKF(日本エスケイエフ)・ラムマウント・NSK(日本精工)・仙台銘板・OM SYSTEM・日本レヂボン・DIGILENT・Festo・Seeed Studio・NCA・GATOR Case・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tough red」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフレッド アトム

    タフレッド

    アトム(142件のレビュー)
    339税込373
    1双ほか
    当日出荷
    フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
  • タフレッドスリム アトム

    タフレッドスリム

    アトム(20件のレビュー)
    299税込329
    1双ほか
    当日出荷
    運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
    用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
  • 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング

    モノタロウ(299件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
  • ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ライトグリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
    用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション)

    ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化

    TOWA(東和コーポレーション)(19件のレビュー)
    269税込296
    1双ほか
    当日出荷
    特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
    用途運送業、精密作業。農作業、園芸仕様指先補強厚さ(mm)約1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップフィット手袋 TRUSCO

    グリップフィット手袋

    TRUSCO(50件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
    用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
  • PU手袋 モノタロウ

    PU手袋

    モノタロウ(529件のレビュー)
    449税込494
    1双ほか
    当日出荷
    伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
    性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    419税込461
    1双ほか
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • デジハンド パワフルフィット ストロング ダンロップ ホームプロダクツ

    デジハンド パワフルフィット ストロング

    ダンロップ ホームプロダクツ(9件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
    用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。厚さ(mm)1
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED NCA

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

    NCA
    1,998税込2,198
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED 日本レヂボン

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

    日本レヂボン
    8,298税込9,128
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布長さ(mm)330砥材セラミック砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED NCA

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

    NCA
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。硬い素材も高い研削力を発揮します。
    用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。長さ(mm)915幅(mm)100砥材CE
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED CE 日本レヂボン

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED CE

    日本レヂボン
    2,498税込2,748
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。硬い素材も高い研削力を発揮します。
    用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材CE
  • No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    No.310グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(163件のレビュー)
    319税込351
    1双ほか
    当日出荷
    特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
    用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ

    背抜き手袋 天然ゴムコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    209税込230
    1双ほか
    当日出荷
    10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
    用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに材質繊維部/ポリエステル100%、コーティング部/天然ゴム機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性ゲージ数10
  • 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM

    防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7

    OM SYSTEM(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
    仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
  • NO313グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    NO313グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(24件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(3双)
    当日出荷
    耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
  • 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ

    背抜き手袋 天然ゴムコート

    モノタロウ(554件のレビュー)
    169税込186
    1双
    当日出荷
    10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
    用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
  • グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)

    グリップカーボン(タグ付)

    SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM

    防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット

    OM SYSTEM
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    主な特長。【いつでもどこでも撮れるタフ性能】。防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現。ハードな環境でも安心して撮影を楽しめます。【表現力を強力に支える高画質】。F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像が行えます。【肉眼を超える驚きのマクロシステム】。レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類のマクロ撮影モードと、撮影の可能性を広げる2種類のマクロ撮影用アクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写し出すことができます。【5つの撮影モード、充実のアクセサリーで多彩な水中撮影に対応】。5つの撮影モードと充実の水中撮影用アクセサリー(別売)で水中の全てを捉えることができます。シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードにはそれぞれに最適な水中WBが設定されています(変更可能)。水中撮影用アクセサリー(別売)のフィッシュアイコンバーター2種類とテレコンバーターレンズは水中でも利用できます。【その他の特長】。・豊富なシステムアクセサリーによる優れた拡張性。・カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載。・縦位置動画に対応、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に撮影可能。・レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載。・最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成。・光跡や花火の撮影に便利なライブコンポジット。・工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適。・国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
    仕様【水準器】2軸(水平方向・垂直方向)セット内容ボディー、シリコンジャケットCSCH-128、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)有効画素数約1200万画素記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once使用電池リチウムイオン充電池 LI-92Bズーム【光学】4倍防塵防水性能防塵:IP6X、防水:IPX8撮像素子1/2.33インチ液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット開放F値W2.0~T4.9ISO感度設定100~12800
  • IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】 IDEAL

    IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】

    IDEAL
    5,998税込6,598
    1双
    4日以内出荷
    山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-113 TOUGH 【タフ】。デザインと安全性にこだわったスポーティモデル。中綿はデュポン社製の高性能素材"コンフォマックス"、インナーには肌触りのよいベンベルグ社製"ベンベルグレーヨン"を採用し、温かく着け心地のよいウィンターグローブに仕上げました。甲側のカーボンナックルプロテクターは、指の動きを妨げないフロート構造。掌側にもカーボンプロテクターを採用し、安全性を高めています。さらに、裏地がずれにくいideal独自の"SKIN FIT縫製"により、ダイレクトな操作感とスムーズな着脱を可能にしています。製品詳細。・掌側にも強度に優れたカーボンプロテクターを使用。・中綿はデュポン社の"コンフォマックス"を採用。・裏地には長い毛足で温かく、調湿機能を備えた"ベンベルグレーヨン"を使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※ベンベルグレーヨン:ドイツ・ベンベルグ社の特許製法によって開発したレーヨン生地。絹に似た独特な肌触りや光沢が特徴です。-------------------------------------。商品番号:ID-113。商品名:TOUGH 【タフ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,BLUE,ORANGE
    用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル対応シーズン秋冬モデル
  • 背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング

    モノタロウ(99件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
  • フロートストラップ CHS-09 RED OM SYSTEM

    フロートストラップ CHS-09 RED

    OM SYSTEM
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    カラビナ付きフロートストラップ CHS-09。取り付け部をマツバ紐に改良。汎用性が高くなったフロートストラップです。水に沈みにくいため、海や川などで安心して使用可能。
    質量(g)21対応機種Toughシリーズ寸法(幅W×長さL)(mm)43×260(カラビナ、カメラ取付紐部含まず)主要材質ナイロン、ポリエチレン
  • Red Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入 MASTER LOCK

    Red Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入

    MASTER LOCK
    69,980税込76,978
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    Master Lock No。6121RED ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備え、耐切創性に優れています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。赤の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別する視認性の高い赤色のカバー 。 ProSeries R 南京錠は、商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:赤●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9836アズワン品番65-7851-70
  • ライトグリップ 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ライトグリップ 3双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    879税込967
    1袋(3双)
    当日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。
    用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

    モノタロウ(938件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント カラーコーン用

    仙台銘板(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蔵衛門専用 DIS mobile powered by 丸紅ネットワークソリューションズ 年間パックDATA 5GB 1年 DIS mobile

    蔵衛門専用 DIS mobile powered by 丸紅ネットワークソリューションズ 年間パックDATA 5GB 1年

    DIS mobile
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。 本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。 更新をご希望される場合は、契約満了日の7営業日前までに更新手続きが必要となります。 本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。 毎月利用できるデータ通信量は月間5GBとなり、月の途中でその容量を超えると、当月末まで通信速度は上り下りともに概ね128kbpsに制限されます。 契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
    仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)対応機種蔵衛門Pad Tough DX、蔵衛門Pad mini DX、蔵衛門Pocketグリーン購入法適合
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ドアループ RS PRO

    RS PRO ドアループ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ドアループ。。RS PRO Door LoopOffering exceptional protection, this door loop from the RS PRO range is ideal for anyone installing an electric lock. It has a flexible cable and tough casing and can be fitted on most doors to protect wires from harm. Heavily armoured, the 400 mm cable is made from stainless steel that cant be cut without specialist equipment. The material is also highly resistant to corrosion, chemicals and general wear-and-tear, so this product protects from the weather, too. Two steel end-caps with four fixing holes each allow for sturdy mounting on most surfaces. With a polished metal finish, this door loop also serves as a decorative element. Thorough testing means this door loop meets the high standards you expect of products from RS PRO. Its suitable for shielding most wires installed on door frames, like those for electric locks or exit devices in offices and factories.Features and Benefits. Armoured door loop . Made from stainless steel . Designed to protect wires . Suited for use with electric locks . Cable length of 400 mm . Surface-mounted . Two end-caps with four fixing holes eachRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
    仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems。Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds。Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life。Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position。Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement。This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant。Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
    仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
  • L 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレー RS PRO

    L 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレー

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 320mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 60L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。RS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
  • 流出吸収剤 RS PRO パッド RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO パッド

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up pad is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent pads are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The pads are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.6 litres per sheet Available in a pack of 100 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill pads or general-purpose pads are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様種類 = パッド用途 = オイル吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
  • 流出吸収剤 RS PRO シート RS PRO

    流出吸収剤 RS PRO シート

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up sheet is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent sheets are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution 100% polypropylene single sided laminated sheet with a sonic-bonded code and sun-bond top layer for ultra-absorption and reducing seepage Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The sheets are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.45 litres per sheet Available in a pack of 200 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill sheets or general-purpose sheets are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様種類 = シート用途 = オイル吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
  • Teensy Stackable Header Kit Extended SPARKFUN

    Teensy Stackable Header Kit Extended

    SPARKFUN
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    。Description。These headers are made to work with the Teensy 4.1, Teensy 3.6, and Teensy 3.5 development boards. Each set of headers allows for your Teensy to be easily incorporated into a breadboard circuit or attach a shield on top of the board. This kit includes three headers(two 24-pin, and one 5-pin), enough to connect your chosen Teensy in any configuration you need!
    アズワン品番67-0425-96
  • RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応