NCA
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。
粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。
硬い素材も高い研削力を発揮します。
用途
溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
CE
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675629
ANNB-XC80B-013065A
699-2901
120
¥
12,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676505
ANNB-XC80B-013063A
699-1262
80
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676591
ANNB-YC81B-013089A
699-1233
60
¥
13,970
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677975
ANNB-YC81B-013088A
699-4485
40
¥
15,730
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678237
ANNB-XC80B-013064A
701-1815
100
¥
12,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください