カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)

「toughpad」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOUGHPAD FZ-N1シリーズ用保護フィルム 10枚 Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-N1シリーズ用保護フィルム 10枚

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    FZ-N1用保護フィrム(10枚入)です。
    仕様●製品タイプ:スマートフォン用保護フィルム/シート●備考:交換用です。出荷時に装着済です。●コード番号:MD10DL5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-19
  • TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    FZ-G1用のデジタイザーペン(2ボタン)です。
    仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●同等品を本体に標準添付●防水仕様●対応機種:FZ-G1●コード番号:MD10E99●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-81
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000VJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル

    unitech
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    欠品中
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)8SSD256GB
  • タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
    タイプショルダーケース対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ特性ストラップ付
  • タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無 ラムマウント

    タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無

    ラムマウント
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-F1 Toughpad FZ-N1
    仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
  • 堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 ロジテック

    堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能

    ロジテック
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    当日出荷
    耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
    用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC付属品標準バッテリー、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
  • FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
    色ブラック
  • TOUGHPAD M1用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD M1用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続せず●電波法備考:非対象 電界発生せず
  • ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ

    ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
    対応インチサイズ10.1収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)アズワン品番64-0869-47特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー外形寸法縦(mm)290外形寸法横(mm)215
  • TOUGHPAD FZ-G1シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-G1シリーズ用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
  • TOUGHPAD FZ-N1専用 バッテリーパック(3200mAh) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-N1専用 バッテリーパック(3200mAh)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
  • TOUGHPAD FZ-N1用充電台(5連式) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-N1用充電台(5連式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    本体にバッテリーを装着した状態で、充電するオプションです。
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • 防水タブレットケース パナソニック TOUGHPAD FZ-M 7インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース パナソニック TOUGHPAD FZ-M 7インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-M寸法(mm)242×205×13収納寸法(mm)227×168対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M1 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M1 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-M1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1Lシリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1Lシリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1Lシリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M1Fシリーズ 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M1Fシリーズ 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-M1Fシリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-B2D500JAJ 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-B2D500JAJ 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-B2D500JAJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400GAJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000KJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3001VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3001VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3001VJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R30015J 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R30015J 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R30015J取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3001KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3001KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3001KJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-A2A400JAJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量 ロジテック

    ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量

    ロジテック
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    31日以内出荷
    用途NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~45℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能付属品標準バッテリー、リカバリーディスク質量(g)730消費電力(W)約35(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×142×16センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) / (リチウムイオン) / 着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Elkhart Lake【仕様】Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) 出荷時設定は、Power limit1スピーカー1W×2動作時間約8時間(JEITA2.0) / バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応(nanoSIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)内蔵マイク1容量(GB)128ストレージ128GB M.2 SATA SSDモニターサイズ8無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M1F150J5J 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-M1F150J5J 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-M1F150J5J取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • 防水ケース 7インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Panasonic TOUGHPAD FZ-M1F150J5J 7インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット

    防水ケース 7インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Panasonic TOUGHPAD FZ-M1F150J5J 7インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
    ◆防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。 手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    用途ベルトを取り付けて使用することが出来ます。ベルトは長さ調節と着脱が可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:227×168mm適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-M1F150J5J寸法(mm)242×205×13(留具部分含む)タイプポーチ入数1セット特性防水、反射防止防水保護等級IPX8
  • タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 ラムマウント

    タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無

    ラムマウント
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    この Panasonic FZ-G2 & FZ-A3 & Getac UX10 用 RAM Tab-Tite ホルダーは、スプリング式のクイックリリース ホルダーで、タブレットに簡単にアクセスしながらしっかりとフィットします。バネ式の設計により、タブレットの挿入と取り外しが簡単になり、さまざまな用途でタブレットを安全に保ちます。カスタム エンド カップはタブレットの機能を最適化するように設計されており、すべてのボタン、ポート、タブレット機能にアクセスできるようになります。ユニバーサル AMPS 穴パターンを含む RAM コンポーネントにホルダーを取り付けるための 4 つのナットとボルトのセットが含まれています。オフロード環境やオープン コックピット アプリケーションで使用する場合は、デバイスの安全を確保するためにテザーの使用を推奨します。 RAM Tab-Tite ホルダーは、記載されている寸法内のあらゆるタブレットと互換性があります。。Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。。【製品詳細】。●商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。●ホルダー対応サイズ。・縦長: 266.7-317.5mm。・横幅: 187.7-200.2mm。・厚み: 25.4-31.8mm。。
    仕様タブレットホルダー適合【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3色ブラックサイズボール別タイプマウント
  • タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ
    グレー
    ブラック

    タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
    付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
  • ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワダイレクト

    ショルダーベルト&ハンドホルダー

    サンワダイレクト
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • 液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ ( ワイヤレスWAN ) 10.1 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    欠品中
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic タフパッド FZ-G1FABZJCJ 10.1型サイズ10.1インチ取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム

    タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

    エレコム
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    収納厚(mm)約10(参考)付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル色ブラック防水保護等級IPX8
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル

    unitech
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    4日以内出荷
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。TB170-QDJ2RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB
  • デコラステップ トール サンカ

    デコラステップ トール

    サンカ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷
    底脚には滑り止めが付いています。
    用途踏台用仕様完成品耐荷重(kg)(約)100最大使用荷重(kg)100
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック)
    ゴールド
    シルバー
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
    ¥1,288税込¥1,417
    1本
    当日出荷
    透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
    材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • ハードバック ネットブック用ケース PELICAN(ペリカン)

    ハードバック ネットブック用ケース

    PELICAN(ペリカン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ネットブック用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ネットブック用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
    用途ネットブックの運搬・保管に。ネットブックの運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ色黒材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
  • タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用) ラムマウント

    タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用)

    ラムマウント
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 181-241mm。横幅: 128.6-144.2mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
    材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無