カテゴリ

  • バイク部品(17)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)

「tourance next」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXTMETZELER(メッツラー)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。 オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。 シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。
バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)バイク用チューブDUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXT2METZELER(メッツラー)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。
用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXT2METZELER(メッツラー)
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)TRAILMAX MIXTOURDUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
TOURANCE METZELER(メッツラー)TOURANCEMETZELER(メッツラー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
デュアルパーパスバイクのためのオフロードタイヤ
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
TOURANCE NEXT F METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXT FMETZELER(メッツラー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE WILDMICHELIN(ミシュラン)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)ROADTEC 01METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
LASERTEC METZELER(メッツラー)LASERTECMETZELER(メッツラー)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷
トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。 伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。 レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。 マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。 軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。
RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1.6mm RS PRORS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1.6mmRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:2mm RS PRORS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:2mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(30m)
7日以内出荷
RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30mRoHS指令(10物質対応)対応
KAROO STREET METZELER(メッツラー)KAROO STREETMETZELER(メッツラー)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。 KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
Resistor 10K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick Leads SPARKFUNResistor 10K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick LeadsSPARKFUN
439税込483
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are your run-of-the-mill 1/4 Watt, +/- 5% tolerance PTH resistors. Commonly used in breadboards and other prototyping applications, these 10K ohm resistors make excellent pull-ups, pull-downs and current limiters. These thick-lead versions of the resistors fit snugly into a breadboard with very little movement, so you should have few to no issues using them in your next project!These resistors come in bags of 20. They are the same resistors found in the SparkFun Inventor's Kit v4.0, upgraded from the resistors in previous versions of the kit.
アズワン品番67-0425-50
Resistor 1K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick Leads SPARKFUNResistor 1K Ohm 1/4 Watt PTH - 20 pack Thick LeadsSPARKFUN
359税込395
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are your run-of-the-mill 1/4 Watt, +/- 5% tolerance PTH resistors. Commonly used in breadboards and other prototyping applications, these 1K ohm resistors make excellent pull-ups, pull-downs and current limiters. These thick-lead versions of the resistors fit snugly into a breadboard with very little movement, so you should have few to no issues using them in your next project!These resistors come in bags of 20.
アズワン品番67-0425-51
ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA RMETZELER(メッツラー)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
タイプTL
ENDURO 3 SAHARA METZELER(メッツラー)ENDURO 3 SAHARAMETZELER(メッツラー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
トラクション性能に優れたオン・オフ走行対応エンデューロタイヤ 独特のパターンにより、泥づまりのすくないセルフクリーン性能
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら