カテゴリ

  • 農業・園芸資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「toyox c-29」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)

    ソケット分岐継手コック付

    TOYOX(トヨックス)(39件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 2分岐

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • マルチソケット TOYOX(トヨックス)

    マルチソケット

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 4分岐

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 3分岐蛇口ニップル(CG) タカギ

    3分岐蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
    材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)346接続方式ニップル-コネクタ(×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • ホース分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)

    ホース分岐継手コック付

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途2方向への分水材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)

    分岐蛇口継手

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)16まで蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • 三方コネクターコック付 タカギ

    三方コネクターコック付

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ニップルに接続し2方向に分水できます。
    用途ホースとホースの接続用。付属品通水・止水の切替コック付トラスコ品番718-8166高さ(mm)115適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類
  • ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチ中間継手

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ

    全自動洗濯機用分岐蛇口

    タカギ(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
    用途全自動洗濯機用トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂質量(g)154口数2適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
  • 屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK

    屋外ホース接続ニップル付二口横水栓

    KVK(15件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
  • 2口ホーム水栓 INAX(LIXIL)

    2口ホーム水栓

    INAX(LIXIL)(25件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(31件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
  • コック付三ツ又ジョイント(CG) タカギ

    コック付三ツ又ジョイント(CG)

    タカギ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    通水、止水を選べる切り替えコック付です。2方向に分水できます。内径12~15mmのホースに適合します。
    仕様コック付材質ABS樹脂、ポリアセタール高さ(mm)110質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • 分岐金具 カクダイ

    分岐金具

    カクダイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
    用途洗浄便座用材質青銅
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(25件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応