カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)

「toyox j-15」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)

    分岐蛇口継手

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)

    ソケット分岐継手コック付

    TOYOX(トヨックス)(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK

    屋外ホース接続ニップル付二口横水栓

    KVK(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
  • 三方コネクターコック付 タカギ

    三方コネクターコック付

    タカギ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ニップルに接続し2方向に分水できます。
    用途ホースとホースの接続用。付属品通水・止水の切替コック付トラスコ品番718-8166高さ(mm)115適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類
  • 2口ホーム水栓 INAX(LIXIL)

    2口ホーム水栓

    INAX(LIXIL)(25件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
  • 3分岐蛇口ニップル(CG) タカギ

    3分岐蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
    材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)346接続方式ニップル-コネクタ(×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 2分岐

    モノタロウ(109件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ

    全自動洗濯機用分岐蛇口

    タカギ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
    用途全自動洗濯機用適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15質量(g)154トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂口数2
  • 分岐金具 カクダイ

    分岐金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
    用途洗浄便座用材質青銅
  • コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 4分岐

    モノタロウ(104件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 分岐ソケット ZK17 KVK

    分岐ソケット ZK17

    KVK(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
    材質黄銅製
  • 分岐継ぎ手 PZ438A KVK

    分岐継ぎ手 PZ438A

    KVK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。種類ねじ込み継手形状チーズ材質青銅製パッキンアリ
  • コック付三ツ又ジョイント(CG) タカギ

    コック付三ツ又ジョイント(CG)

    タカギ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    通水、止水を選べる切り替えコック付です。2方向に分水できます。内径12~15mmのホースに適合します。
    仕様コック付材質ABS樹脂、ポリアセタール高さ(mm)110質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21