微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用日本電興(6件のレビュー)当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4