カテゴリ

  • 保管用品(290)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 医療(7)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp コンテナ」の検索結果

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP型コンテナ セキスイTP型コンテナセキスイ
699税込769
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP型 サンコー(三甲)サンボックス TP型サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PPフタなし底形状TP格子リブ
パーツボックス TP-342B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲)サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
TPボックス(取手有)軽量タイプ サンコー(三甲)TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
精密ツールキット ITPROTECH精密ツールキットITPROTECH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーワイドモンキーレンチ SK11スーパーワイドモンキーレンチSK11(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
499税込549
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
サンボックスフタ サンコー(三甲)サンボックスフタサンコー(三甲)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(30枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質PP
T型コンテナ セキスイT型コンテナセキスイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目スタッキング
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINKAC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機TP-LINK(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
パーツボックス TP-331B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
AC600 Nano 無線LAN子機 TP-LINKAC600 Nano 無線LAN子機TP-LINK
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
988税込1,087
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
GLMシリーズコンテナ セキスイGLMシリーズコンテナセキスイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンフタなし
TPボックス TP384L クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP384L クリームサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKTP384LCLフタなしコンテナ種類ベタ目
クミコンTP4105LJ 灰 サンコー(三甲)クミコンTP4105LJ 灰サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKTP4105LJGLL材質PP有効内寸(mm)1130×460×451外寸(mm)1173×503×473内寸(mm)1138×468×461フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])16.50(1683)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP482L(取手有) クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP482L(取手有) クリームサンコー(三甲)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK482L材質PP有効内寸(mm)794×459×173外寸(mm)838×503×195内寸(mm)803×468×183フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])20.8(2125)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP393L(取手有) クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP393L(取手有) クリームサンコー(三甲)
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK393L材質PP有効内寸(mm)962×292×266外寸(mm)1005×335×288内寸(mm)970×300×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])14.55(1485)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP463L(取手有) クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP463L(取手有) クリームサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK463L材質PP有効内寸(mm)627×459×266外寸(mm)670×503×288内寸(mm)635×468×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)コンテナ種類ベタ目
TPO-342B ライトグレー サンコー(三甲)TPO-342B ライトグレーサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PPライトグレー有効内寸(mm)298×466×172内容量(L)25.4外寸(mm)335×503×195内寸(mm)300×468×182折りたたみ時高さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無フタ別売
折りたたみコンテナTP型 サンロック付フタ 702427 サンコー(三甲)折りたたみコンテナTP型 サンロック付フタ 702427サンコー(三甲)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
簡易ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
トラスコ品番459-4231種別SK-TPO360-F-GLL材質ポリプロピレン(PP)ライトグレー適合コンテナSK-TPO362-GLL外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)351フタの有無フタ付外寸法・間口(mm)681
TPボックス TP493L(取手有) Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP493L(取手有) Lグレーサンコー(三甲)
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK493L材質PP有効内寸(mm)961×459×266外寸(mm)1005×503×288内寸(mm)970×468×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])17.59(1795)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP392.5LB ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TP392.5LB ライトグレーサンコー(三甲)
8,298税込9,128
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK206602材質PP有効内寸(mm)962×292×219外寸(mm)1005×335×241内寸(mm)970×300×229フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.23(1350)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP484L クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP484L クリームサンコー(三甲)
9,898税込10,888
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKTP484LCL材質PP有効内寸(mm)794×459×358外寸(mm)838×503×380内寸(mm)803×468×368フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])17.44(1780)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TPOー362 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TPOー362 ライトグレーサンコー(三甲)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK556610材質PP有効内寸(mm)633×298×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
TPボックス TPOー462.5 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TPOー462.5 ライトグレーサンコー(三甲)
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK556780材質PP有効内寸(mm)633×466×217外寸(mm)670×503×241内寸(mm)635×468×227底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.30(1360)
TPボックス TPOー342.5 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TPOー342.5 ライトグレーサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フタの有無なし種別SK557540材質PP質量(kg)2有効内寸(mm)465×299×218外寸(mm)503×335×241内寸(mm)468×300×228底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.66(1700)
TPボックス TPOー4122 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TPOー4122 ライトグレーサンコー(三甲)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK556710材質PP有効内寸(mm)1300×433×168外寸(mm)1340×503×195内寸(mm)1300×453×178底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.04(1840)
TPボックス TP391.5取手有 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP391.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK391.5材質PP有効内寸(mm)961×291×124外寸(mm)1005×335×149内寸(mm)970×300×134フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])42.4(4330)コンテナ種類ベタ目
サンボックス#TP464L サンコー(三甲)サンボックス#TP464Lサンコー(三甲)
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型種別210800-00材質PP形状底面/SF有効内寸(mm)627×459×358外寸(mm)670×503×380内寸(mm)635×468×368フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP463L(取手有) Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP463L(取手有) Lグレーサンコー(三甲)
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK463L材質PP有効内寸(mm)627×459×266外寸(mm)670×503×288内寸(mm)635×468×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)コンテナ種類ベタ目
SNコンテナー B 362 サンコー(三甲)SNコンテナー B 362サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)605×270×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)620×285×182底形状TP格子リブネスティング高さ(mm)99
オリコン463B クリーム サンコー(三甲)オリコン463B クリームサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554200CL00材質PP有効内寸(mm)620×464×263外寸(mm)670×503×288内寸(mm)635×468×273底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)
TPボックス TPOー463 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TPOー463 ライトグレーサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK556730材質PP有効内寸(mm)563×333×182外寸(mm)610×380×210内寸(mm)570×340×192底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])41.5(4230)
TPボックス TPOー462 ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TPOー462 ライトグレーサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK556750材質PP有効内寸(mm)633×466×172外寸(mm)670×503×195内寸(mm)635×468×182底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.66(1700)