カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全標識(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-0021」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーヨー ドラムポンプ 三宅化学

    トーヨー ドラムポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
    全長(mm)1185アズワン品番1-4021-01
  • タックペイント 一般タイプ TP21M グレイメタリック 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TP21M グレイメタリック 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • ファインライトポリ巾着(L) MARKLESS STYLE

    ファインライトポリ巾着(L)

    MARKLESS STYLE
    3,198税込3,518
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    上質な光沢感としなやかでさらっとした手触りが特徴の生地を使用した巾着です。薄手のポリエステル素材とアウトドア感のあるストッパーが相性抜群!。トラベルやアウトドアシーンにもぴったりです。S・M・Lのサイズ展開で、。LサイズはTシャツなどの衣類を入れることができるため、仕分け用としてレジャーでも役立ちます。またサイドのゴムでコンパクトにまとめることができ、持ち運びにも便利です。
    材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)280×380
  • ギア,サ-ドピニオン (21T) 5TP-E7131-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア,サ-ドピニオン (21T) 5TP-E7131-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • リング型紙めくり<メクリン>シリコンゴム コクヨ

    リング型紙めくり<メクリン>シリコンゴム

    コクヨ(12件のレビュー)
    249税込274
    1パック(5個)
    当日出荷
    細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。 他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。 柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
    材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
  • フィルタ付きレギュレータ TRUSCO

    フィルタ付きレギュレータ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • (12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC

    (12.7SQ)インパクト用ロングソケット

    KTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組
    当日出荷
    パンチャー用丸刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTC

    インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
    差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG

    ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)

    SAMSONG(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
    トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • アルファリングフィルタ BRD-8U 興研

    アルファリングフィルタ BRD-8U

    興研
    14,980税込16,478
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
    国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]

    KTC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
  • Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
    温度範囲(℃)-20~550精度最大±2℃、±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間6時間×2寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2駆動時間(時間)12
  • 伝統大鉋 青紙1号 土性骨(普通口) 白樫 常三郎

    伝統大鉋 青紙1号 土性骨(普通口) 白樫

    常三郎
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    日立金属製青紙1号に錬鉄(チェーン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。鉋台は普通口仕様ですが、オールラウンドに使える仕上げ鉋です。
    材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 SAMSONG

    ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付

    SAMSONG
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3184質量(g)480材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
  • ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在 SAMSONG

    ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在

    SAMSONG
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3183質量(g)380材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03

    興研
    71,980税込79,178
    1個
    翌日出荷
    アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。 吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。
    用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP21号公称稼動時間(時間)約7.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約8~14.5
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    31,980税込35,178
    1箱(500個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • レバー コールドスタートデイバイ (VS) MAZDA(マツダ)

    レバー コールドスタートデイバイ (VS)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • フットボードスライダー R&G RACING PRODUCTS

    フットボードスライダー

    R&G RACING PRODUCTS
    24,980税込27,478
    1個
    62日以内出荷
    両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
    仕様左右セット
  • 多言語シート ご迷惑をおかけして申し訳ございません 昭和商会

    多言語シート ご迷惑をおかけして申し訳ございません

    昭和商会
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応。 イラストをピクト表示にしました。
    材質ターポリン(マジックテープ付)文字内容ご迷惑をおかけして申し訳ございません取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×500(印刷面)
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • フットノブ TERZO PIAA

    フットノブ TERZO

    PIAA
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    フットセット同梱品。部品を紛失または破損した際の補修部品です。
  • タップ TF-M-DNCF タンガロイ

    タップ TF-M-DNCF

    タンガロイ
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応