カテゴリ
- 作業工具(10)
- 測定用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(8)
- TRUSCO(3)
- SAMSONG(3)
- 興研(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- 日本ドライブイット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- トンボ鉛筆(1)
- 西田製作所(1)
- ホンダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- PIAA(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GMB(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 三宅化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-0021」の検索結果

トーヨー ドラムポンプ
三宅化学(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます全長(mm)1185アズワン品番1-4021-01
ファインライトポリ巾着(L)
MARKLESS STYLE¥3,198税込¥3,5181セット(10枚)7日以内出荷上質な光沢感としなやかでさらっとした手触りが特徴の生地を使用した巾着です。薄手のポリエステル素材とアウトドア感のあるストッパーが相性抜群!。トラベルやアウトドアシーンにもぴったりです。S・M・Lのサイズ展開で、。LサイズはTシャツなどの衣類を入れることができるため、仕分け用としてレジャーでも役立ちます。またサイドのゴムでコンパクトにまとめることができ、持ち運びにも便利です。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)280×380
リング型紙めくり<メクリン>シリコンゴム
コクヨ(12件のレビュー)¥249税込¥2741パック(5個)当日出荷細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。 他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。 柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80~税込¥88~1本ほか当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷薄肉タイプ、ピン・リング付全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
アルファリングフィルタ BRD-8U
興研¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から70日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
サーマルカメラ
HIKMICRO¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から翌々日出荷・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。温度範囲(℃)-20~550精度最大±2℃、±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間6時間×2寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2駆動時間(時間)12
伝統大鉋 青紙1号 土性骨(普通口) 白樫
常三郎¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷日立金属製青紙1号に錬鉄(チェーン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。鉋台は普通口仕様ですが、オールラウンドに使える仕上げ鉋です。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番114-3184質量(g)480材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥959税込¥1,0551個当日出荷トラスコ品番114-3183質量(g)380材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03
興研¥71,980税込¥79,1781個翌日出荷アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。 吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP21号公称稼動時間(時間)約7.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約8~14.5
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥12,980~税込¥14,278~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
フットボードスライダー
R&G RACING PRODUCTS¥16,980~税込¥18,678~1個62日以内出荷両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。仕様左右セット
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版
bitstrong(ビットストロング)¥319,800税込¥351,7801個6日以内出荷人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!質量(g)653外形寸法(mm)244×100×104測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-90
ノズル
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷備考TP-2528 9~21フクム部品名称ノズル図解NoBSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、KBM-503D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8、KBM-500D-1(改訂版) オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.ノズル、BSA-650C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.8、BSA-950シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.8、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.8、KBM-501D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.8



























![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)