カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-100cp-07」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ