カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 研磨材(1)

「tp-100k」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)TP-100用替カートリッジセットgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
適合自動はんだ吸取器 TP-100
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)高速電機(富士製砥)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
グレー車輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CEタイプスリーピース
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A