カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「tp-115」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)

    シブタニ
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    599税込659
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性耐衝撃
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    789税込868
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 整流ダイオード  2.8A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 2.8A

    nexperia
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    789税込868
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    789税込868
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 整流ダイオード  3A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 3A

    nexperia
    2,598税込2,858
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 整流ダイオード  5A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 5A

    nexperia
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 整流ダイオード  1A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 1A

    nexperia
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 単方向 TVSダイオード  600W nexperia

    NXP 単方向 TVSダイオード 600W

    nexperia
    2,298税込2,528
    1セット(25個)
    7日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

    ユニカ
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

    CKD
    43,863税込48,249
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • 座金(ステンレスタイプ) シブタニ

    座金(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    129税込142
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップチェーン クロスクランプ 椿本チエイン

    トップチェーン クロスクランプ

    椿本チエイン
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    種類その他仕様クロスクランプ
  • FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    479,800税込527,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
    用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • 精密ループ校正器 FLUKE-709H フルーク(FLUKE)

    精密ループ校正器 FLUKE-709H

    フルーク(FLUKE)
    169,800税込186,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
    用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    32日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
    用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様24Vループ電力付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り

    重松製作所
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り

    重松製作所
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】85型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33