カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 保管用品(27)
  • 建材・エクステリア(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(15)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-33」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス TP-33蓋(ロック付) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋(ロック付)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×351×24内寸(mm)338×338×11
パーツボックス TP-33蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
699税込769
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
パーツボックス TP-33蓋透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
829税込912
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
パーツボックス TP-33蓋(IC) C 水抜穴無 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋(IC) C 水抜穴無岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
819税込901
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24
TP33P0080 APEMTP33P0080APEM
1,240税込1,364
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TP33WW080 APEMTP33WW080APEM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TP33W0080 APEMTP33W0080APEM
1,330税込1,463
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080APEM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPSTボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33WW080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(626件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズサンナイス
31,980税込35,178
1箱(100枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
TP33蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業TP33蓋(リサイクル)岐阜プラスチック工業
959税込1,055
1個
5日以内出荷
グレー外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
TP33用 ロック付フタ(クリア) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP33用 ロック付フタ(クリア)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080APEM
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST端子形状PCB動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33W0080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33W0080APEM
1,330税込1,463
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33W0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
トラバーピン TRUSCOトラバーピンTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。仕様小径ピンポール直径(Φmm)3.5材質スチール
TP型コンテナ セキスイTP型コンテナセキスイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫 常三郎伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫常三郎
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。
材質スウェーデン鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
パーツボックス TP-331B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
ハイス鋼 アリ五徳鉋 常三郎ハイス鋼 アリ五徳鉋常三郎
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
平面・左右キワ・左右わきの5通りの削りができます。
材質ハイス鋼サイズ8寸5分刃幅(mm)70関連資料(0.5MB)
パーツボックス TP-331B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス TP-332B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
トヨタ規格コンテナ セキスイトヨタ規格コンテナセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
ベッドガードスリム 2個組 菊屋ベッドガードスリム 2個組菊屋
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
掛け布団のズレや落下の防止に。 マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。 2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。 らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×40×45(1個あたり)
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCOリサイクルコンテナ TP型用 フタTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業E-FORCE パワーベルトサンダー永興電機工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
パーツボックス TP-332.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×218外寸(mm)335×335×241内寸(mm)300×300×228圧縮荷重(N[kgf])14500[1480]
パーツボックス TP-332B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質PPクリア
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
パーツボックス TP-331.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×127外寸(mm)335×335×149内寸(mm)300×300×137圧縮荷重(N[kgf])11350[1160]
ベッドガードスリム2個組 パークレーンベッドガードスリム2個組パークレーン
2,098税込2,308
1セット(2個)
3日以内出荷
掛け布団のズレや落下の防止に。マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ブラウン区分新品質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):27×40×45(1個あたり)
発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
TP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。コンテナ種類ベタ目