カテゴリ
- 保管用品(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tp-331.5b」の検索結果

パーツボックス TP-331.5B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×290×127外寸(mm)335×335×149内寸(mm)300×300×137圧縮荷重(N[kgf])11350[1160]
TP-331.5B(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷色グレー容量(L)11有効内寸(mm)290×290×126内寸(mm)300×300×136RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×149
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110間口(mm)3347耐荷重(N/m2)屋根:1200/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
パーツボックス TP-33蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥939~税込¥1,033~1個ほか翌々日出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11