カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 保管用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)

「tp-342b」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス TP-342B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パーツボックス TP-342B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
12,980税込14,278
1セット(6個)
5日以内出荷
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KHタイプスリーピース
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KSタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KJタイプスリーピース
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CEタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A