カテゴリ
- 保管用品(21)
- 科学研究・開発用品(4)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tp-36 蓋」の検索結果

パーツボックス TP-36蓋(ロック付)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)679×351×24内寸(mm)673×338×11
パーツボックス TP-36蓋透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)679×344×24内寸(mm)673×338×11
パーツボックス TP-36蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)679×344×24内寸(mm)673×338×11
トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ)
セキスイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷TP規格のモジュールコンテナです。 積み重ねができます。用途自動車部品の配送・保管にトラスコ品番795-9656材質ポリプロピレン(PP)形状底面フラット質量(kg)1.92フタなし最大積載段数4外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)358有効内寸法・幅(mm)626
ボックスコンテナ用フタ クリア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
ボックスコンテナ用フタ ブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルー
BOXコンテナ用フタ
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷BOXコンテナ用の別売フタです。 【適応本体サイズ:▽ フタ / 適合本体】 ▽ C-1.5 / B-1.5、B-2.3 ▽ C-4.5 / B-4.5、B-6.6 ▽ C-13 / B-13、B21 ▽ C-22 / B-22、B-15 ▽ C-45 / B-32、B-45 ▽ C-43 / B-23、B-43、B-65 収納ボックス、ツールボックス、保管用品、倉庫作業、工場用品、工具用品として さまざまな場面で多目的に活用できる「ボックスコンテナ」専用の蓋です。用途BOXコンテナ用のフタです。コンテナにフタをすることで保管する商品をホコリなどから守ります。主要材質ポリプロピレン
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-362B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
パーツボックス TP-36蓋(IC) C 水抜穴無
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)669×334×21
パーツボックス TP-361B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)625×290×80外寸(mm)670×335×103内寸(mm)635×300×90圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
パーツボックス TP-361B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(ロック付)、TP-36蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)625×290×80外寸(mm)670×335×103内寸(mm)635×300×90圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ
(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台ほか当日出荷国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
プラテナー B-56Ⅲ導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,198~税込¥10,118~1個ほか翌々日出荷生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。材質導電PP有効内寸(mm)607×399×106外寸(mm)658×448×122内寸(mm)616×408×116フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目
BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷トラスコ品番423-1945質量(kg)1.2適合コンテナB-56導電、B-56Ⅱ導電、B-56Ⅲ導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56Ⅱ、CBC323-61、CBC-323-75外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)42特性導電性外寸法・奥行(mm)461
マグピック
ENGINEER(エンジニア)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス TP-33蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥939~税込¥1,033~1個ほか翌々日出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
TP規格コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。材質PP(ポリプロピレン)コンテナ種類ベタ目
TP36蓋(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷色グレー外寸(mm)679×344×24内寸(mm)673×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
導電性TP型コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電性ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下適合カード差し(別売)TPプレート GQR200×70 TP-1 TP-2名入れなし
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980~税込¥52,778~1個17日以内出荷軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥58,980~税込¥64,878~1個17日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)