カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- オフィス家具(8)
- 切削工具(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定用品(6)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(2)
- INAX(LIXIL)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KTC(5)
- MARKLESS STYLE(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- アイリスチトセ(2)
- オーム電機(2)
- コマイ(6)
- スギヤマゲン(2)
- スーパーツール(2)
- ニッタ(2)
- レイ・アウト(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 富士電機(2)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-41」の検索結果

水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体


ポリカーボネート中空ボード
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌日出荷ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)910
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D(mm)25
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
月光ステップドリル
ビックツール¥6,998税込¥7,6981本当日出荷月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
高機能蓄熱材 キープサーモ(R)プラス 4℃用 KTP+4シリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥29,980税込¥32,9781パック(10個)3日以内出荷治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材です。 2~8℃の温度管理に適しており、凍結防止用としても有効です。サイズ約180×190×20mmタイプ4℃用(ソフトケース入り・290g)


iPhone 15 ProCa
レイ・アウト¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネート。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15



節電タップ
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷こまめにスイッチを切る省エネ仕様 待機電力カット、安心品質 発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード ACアダプターもスッキリ収納 壁にかけられるフック穴付きスイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆フックフック穴付定格容量(W)1500プラグ形状L型耐トラッキングあり
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角


TP規格コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。材質PP(ポリプロピレン)コンテナ種類ベタ目



iPhone 15 レザー シンプル マグネット
レイ・アウト¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
ロングシャンク超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼。溝数4
iPhone 15 Plus / 15 / 14 / 14Plus カメラガラス 10H eyes/ブラック
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷レンズ部分の透過率約92%、高画質な写真や動画が撮影できる。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。誰でも簡単に装着でき、位置ズレの心配なし。セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、アクリル色ブラック対応機種iPhone 15 Plus/iPhone 15/14/14 Plus
歯研はすば歯車 ZSTP-E
KHK(小原歯車工業)¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
パーテーション
コマイ¥72,980~税込¥80,278~1個8日以内出荷温かみのある明るい木目タイプのパーテーション。ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。色ナチュラル木目グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
パーテーション
コマイ¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷温かみのある落ち着いた木目タイプのパーテーション。ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。色ダーク木目グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
パーテーション
コマイ¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷スキマのないパーテーションで、ライトブルーのパネルが爽やかでリラックスした空間を作出します。押しピンで掲示も可能。色ライトブルー高さ(cm)180グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
パーテーション
コマイ¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷押しピンで掲示も可能、明るいグレーのクロスタイプ、ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。色グレー高さ(cm)180グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用