カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「tp-43」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • のりなしトラテープ(黄/黒) つくし工房

    のりなしトラテープ(黄/黒)

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエチレン黄/黒テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50表示内容トラ
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 標尺台 マイゾックス

    標尺台

    マイゾックス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    場所を選ばずしっかり固定できます。
    用途水準測量のもりかえ点として
  • 伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫 常三郎

    伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫

    常三郎
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。
    材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • 月光ステップドリル ビックツール

    月光ステップドリル

    ビックツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
    用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン

    定温蓄熱材(サーモストレージ)

    スギヤマゲン
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
  • 同軸コネクタ NXT型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ NXT型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
  • NTP 43-R イスカル

    NTP 43-R

    イスカル
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンタンクTP コクゴ

    ステンタンクTP

    コクゴ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
  • KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    KHK シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
    材質S45C形状S1
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • テーパ付ピンゲージ ETP4シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP4シリーズ

    アイゼン
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
  • ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口4379mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口4379mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック20個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ一般型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:1420、全体:1795間口(mm)【駐輪部】開口部:1708、【駐輪部】床回り:1847、【駐輪部】内寸:1776、全体:44591420、1460、1590、1850、2476、2532、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)6.96色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光ファイバセンサ SICK

    Sick 光ファイバセンサ

    SICK
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc SICK

    光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc

    SICK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも
  • ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    ZSTP歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • ライトコントロールフィルム CCS(シーシーエス)

    ライトコントロールフィルム

    CCS(シーシーエス)
    7,572税込8,329
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様ライトコントロールフィルム
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 15 Plus レザー シンプル マグネット レイ・アウト

    iPhone 15 Plus レザー シンプル マグネット

    レイ・アウト
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
    材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Plus / 14Plus TPU METAMORU レイ・アウト

    iPhone 15 Plus / 14Plus TPU METAMORU

    レイ・アウト
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    丸みを帯びた持ちやすい形状。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Plus/14 Plus
  • 歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 ZSTP-E

    KHK(小原歯車工業)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    KHK シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
    材質SCM440シリーズZSTP穴径(mm)AH725
  • Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)

    Rシリーズピニオンギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
  • iPhone 15 Plus ハイブリッド レイ・アウト

    iPhone 15 Plus ハイブリッド

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    17日以内出荷
    カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Plus / 14Plus TPU ウルトラクリア レイ・アウト

    iPhone 15 Plus / 14Plus TPU ウルトラクリア

    レイ・アウト
    1,498税込1,648
    1個
    17日以内出荷
    カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    材質熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15 Plus/14 Plus
  • iPhone 15 Plus TPU META Perfect レイ・アウト

    iPhone 15 Plus TPU META Perfect

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷
    カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Plus
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口4379mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口4379mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。付属品棚板(HT-12LW、HT-12W 各2枚入1セット)セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110奥行(mm)1590間口(mm)4379耐荷重(N/m2)屋根:1200/床:6000床面積(m2)6.96内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(物置部)2476×1420×1850/(駐輪部)1776×1420×1900出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
  • TP型 無段変速機 酒井製作所

    TP型 無段変速機

    酒井製作所
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷から71日以内出荷
    ダイレクト組込みで設計が簡単
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
    材質シリコンゴム