カテゴリ
- 切削工具(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(4)
- 作業工具(4)
- 農業機械(3)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
- レイ・アウト(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三商(3)
- 三菱マテリアル(2)
- trad(2)
- KOA(2)
- イスカル(1)
- KTC(1)
- コクゴ(1)
- サンドビック(1)
- 制研化学工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ビックツール(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- マイゾックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-43」の検索結果

水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫
常三郎¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
月光ステップドリル
ビックツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から9日以内出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼。溝数4
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698~税込¥5,168~1巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 15 Plus レザー シンプル マグネット
レイ・アウト¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus / 14Plus TPU METAMORU
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷から17日以内出荷丸みを帯びた持ちやすい形状。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付。材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Plus/14 Plus
iPhone 15 Plus ハイブリッド
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個17日以内出荷カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン色クリア対応機種iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus / 14Plus TPU ウルトラクリア
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個17日以内出荷カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。材質熱可塑性ポリウレタン色クリア対応機種iPhone 15 Plus/14 Plus
iPhone 15 Plus TPU META Perfect
レイ・アウト¥1,898税込¥2,0881個17日以内出荷カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Plus
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
TMP-322・TPC-432用 替刃
trad¥299税込¥3291個翌日出荷銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下用途銅管用材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
TMP-322・TPC-432用 替刃
trad¥399~税込¥439~1個翌日出荷用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455
山本光学¥78,980~税込¥86,878~1個翌々日出荷軽量で耐久性に優れる。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)74材質(フレーム)面体枠/カイダック送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)公称稼動時間(時間)9指定防護係数11