カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(53)
  • 制御機器(13)
  • 保管用品(9)
  • 農業機械(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-48」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーピングテープ MIKASA (ミカサ)テーピングテープMIKASA (ミカサ)
13,900税込15,290
1箱(48巻)
当日出荷から6日以内出荷
スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
テープ長さ(m)12
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
20,075税込22,083特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
フロート丸型天板 河淳フロート丸型天板河淳
4,598税込5,058
1枚
6日以内出荷
関連部品DCA274TP,DCA318TP材質(本体)アクリル(5mm厚)脚数(本)4
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
29,563税込32,519
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ワイドノズル BIGM(丸山製作所)ワイドノズルBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様20~23フクム規格NH-V-2M-2(ヤマホ)図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(5件のレビュー)
379税込417
1パック(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
ホースクミタテ BIGM(丸山製作所)ホースクミタテBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
8日以内出荷
規格10X15X280L 49フクム図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.58、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.59、GS20M ポンプ クランクケース部品 ホースクミタテ_No.57、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ホースクミタテ_No.48
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状長角光源電球
トップチェーン コンポーネント 椿本チエイントップチェーン コンポーネント椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様コンポーネント種類その他
CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ サンドビックCoroBore(R) 825 / 826用カートリッジサンドビック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー PLANET Technology産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバーPLANET Technology
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(6本)ほか
当日出荷
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
単管キャップ グレー カメダデンキ単管キャップ グレーカメダデンキ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビグレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1個
当日出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
その他部材 IDEC(和泉電気)その他部材IDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から91日以内出荷
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディサンドビック
199,800税込219,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
MIC TRIPOD マイク 単一指向性 16bit 48kHz 三脚 StreamplifyMIC TRIPOD マイク 単一指向性 16bit 48kHz 三脚Streamplify
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
耐振動に優れた三脚が付属 マイクを最適なポジションに設置できる折りたたみ式の三脚が付属。柔軟な角度調整ができ、狙い通りに音声のピックアップができます。接地面の耐震動ラバーにより、安定した設置を実現しました。ポッドキャストモードとゲーミングモード 入力した音声を再生し、周囲の音を聞きながら最適なオーディオレベルの調整が可能なポッドキャストモード(LED色:青)。ノイズキャンセルを強化し、ゲームに集中しながら配信ができるゲーミングモード(LED色:緑)の2種類を切替できます。こだわりのプロフェッショナルデザイン 卓越したクオリティを実現するため、スタジオ録音用マイクに匹敵するプレミアムな素材感で製品を設計しました。48kHz/16bitのサンプリングレートによるクリアな音質と豊かなトーンで、録音する声を魅力的に引き立てます。単一指向性:カーディオイドのピックアップパターンにより、マイク正面からの音に対して最も感度が高く収音することが可能です。側面や背面からの不要なノイズを低減し、狙った音をスムーズに拾い上げます。クイックミュート ワンタッチでミュートにすることが可能なボタンを搭載。ミュート切り替え時にはLEDが赤く点滅するため、視覚的にもわかりやすい仕様になっています。
TP規格コンテナー用 TP480 マドフタ ライトグレー/透明 アズワンTP規格コンテナー用 TP480 マドフタ ライトグレー/透明アズワン
5,455税込6,001
1個
5日以内出荷
TP規格コンテナー用の専用フタです。 TP48*サイズのマドフタ
仕様●材質:PP●外寸(mm):834×499×21アズワン品番67-7316-87
ミニハンチャン 富士元工業ミニハンチャン富士元工業
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
用途糸面~C1.5までの面取りに。トラスコ品番125-6719
リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプリフティングポイントテーパーポイントイーグルクランプ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ221
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
掃除キャップ INAX(LIXIL)掃除キャップINAX(LIXIL)
569税込626
1個
5日以内出荷
形状キャップ
スイッチング電源 PCA シリーズ コーセルスイッチング電源 PCA シリーズコーセル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
電源を遠隔操作で制御 電源の情報をモニタリング トータルコストを削減 省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370定格出力電力(W)600形状カバー付きシリーズPC端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
8日以内出荷
規格8X9X220(クロ), 8X9X220L図解NoSD048-20 本体部品 ビニールホース_No.41、GKS15-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、JAS058R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.26、MK057S 本体部品_No.28、MS057 本体部品_No.29、MS037 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ビニールホース_No.18、MS035SP 本体部品_No.14、GS23E 本体部品 ビニールホース_No.32、SD057 本体部品 ビニールホース_No.29、MS059-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、GKS10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、GS10EM-1 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ビニールホース_No.15、MS048SP-20 本体部品_No.40、AS20TP 本体部品 ビニールホース_No.19、MS057S 本体部品_No.28など
固定式スプライスパネル 1U LC 48心テープ心線専用 Sanko IB固定式スプライスパネル 1U LC 48心テープ心線専用Sanko IB
92,980税込102,278
1式
7日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 48心 テープ心
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)CKD
41,425税込45,568
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)ストップスイッチBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
8日以内出荷
規格AV0.5X320Lアカ部品名称ストツプスイツチ図解NoMS058SP-20 本体部品_No.40、GS50D 本体部品 ストップスイッチ_No.29、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、AS20TP 本体部品 ストップスイッチ_No.17、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.38、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、SD052 本体部品 ストップスイッチ_No.29、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.42、SD035SP 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058-25 本体部品_No.41、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.40、GS25S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、AS15CD 本体部品 ストップスイッチ_No.17、GS251S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、SD058-25 本体部品 ストップスイッチ_No.41、MS057 本体部品_No.27など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
8日以内出荷
図解NoMJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MK058SP-25 本体部品_No.32、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS048SP-20 本体部品_No.34、AS15CD 本体部品 ステー_No.12、MS058-25 本体部品_No.32、MS058SP-20 本体部品_No.32、MS030SP 本体部品_No.6、MS048-20 本体部品_No.35、SD035SP 本体部品 ステー_No.6、MS058-20 本体部品_No.32、MK048-20 本体部品_No.35、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD058SP-20 本体部品 ステー_No.32、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD048SP-20 本体部品 ステー_No.34、MK048SP-20 本体部品_No.34、SD058SP-25 本体部品 ステー_No.32、MK035SP 本体部品_No.6、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.34、MS035SP 本体部品_No.6、MK058SP-20 本体部品_No.32、MK058-25 本体部品_No.32、SD048-20 本体部品 ステー_No.35、AS20TP 本体部品 ステー_No.12、MS058SP-25 本体部品_No.32、SD058-20 本体部品 ステー_No.32、SD030SP 本体部品_No.6、SD058-25 本体部品 ステー_No.32、MK030SP 本体部品_No.6、MK058-20 本体部品_No.32、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48-B三木プーリ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)52シリーズETP-A-B寸法d(mm)48寸法L1(mm)70許容トルク(N・m)1570寸法D(mm)62寸法D1(mm)80寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×10
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48三木プーリ
23,841税込26,225
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)52シリーズETP-A寸法d(mm)48寸法L1(mm)70許容トルク(N・m)1570寸法D(mm)62寸法D1(mm)80寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×16
滑り止め くつ底キャッチャー(ステップ)STP 長谷川工業滑り止め くつ底キャッチャー(ステップ)STP長谷川工業
6,998税込7,698
1枚
翌日出荷
究極の滑り止めで作業台の安全対策を!水・油・粉に強い、脅威の防滑力で転落リスクを大幅に激減!品質、機能が変わることなく安心して利用できる抜群の耐久性。キャッチスポット:ステンレス板に加工 配列された円筒状の小さな突起が、あらゆる方向からの力をしっかり受け止め、滑らせません。フィットイン効果:体重がかかると靴底がキャッチスポッ卜の中に入り込む原理を活用。これによって滑ってズレることがありません。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質ステンレス・アルミ高さ(mm)キャッチスポット:約1.8タイプ滑らない板厚(mm)1.2