カテゴリ

  • 制御機器(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 医療(52)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 自動車純正部品(42)
  • 切削工具(39)
  • メカニカル部品(32)
  • 作業工具(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 物流用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 測定用品(18)
  • 空圧工具(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(10)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • オフィス家具(8)
  • 農業機械(8)
  • 介護用品(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-6」の検索結果

761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(628件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ドウメッキメネジスタッドMS-TP6 大阪魂ドウメッキメネジスタッドMS-TP6大阪魂
667税込734
1セット(11個)ほか
翌々日出荷
外径(Φmm)6めねじ径MM3
めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM3材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1セット(90個)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP6アジア(鉄/生地)大阪魂
439税込483
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から11日以内出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
四角プラグ(ステンレス) TRUSCO四角プラグ(ステンレス)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当日産ネジ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
トーヨースポイト 三宅化学トーヨースポイト三宅化学(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285ナチュラル取扱説明書(0.42MB)
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズタカチ電機工業
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(5件のレビュー)
339税込373
1パック(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
ポリカーボネート中空ボード TRUSCOポリカーボネート中空ボードTRUSCO(9件のレビュー)
4,590税込5,049
1枚
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋HEADS(ヘッズ)
209税込230
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ家具転倒防止プレートアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。材質EVA樹脂種別転倒防止ストッパー
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&Hチタンコーティング スパイラル式ステップドリルH&H(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
トンガリPEボトル BOLLトンガリPEボトルBOLL(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエインコンベヤチェーン用Tピン椿本チエイン(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(18個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
T-LOK プラグ フロパーサルT-LOK プラグフロパーサル
669税込736
1個
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
Silver Stone PS5 M.2 SSDヒートシンクカバー SST-TP06S SILVER STONE(シルバーストーン)Silver Stone PS5 M.2 SSDヒートシンクカバー SST-TP06SSILVER STONE(シルバーストーン)
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
・PS5コンソールデザインに完全にマッチ、本来のM.2 SSDスロットカバーの代用となります・M.2 SSD冷却ヒートシンクおよびスロットカバーとして機能し、熱伝導のはけ口となります・アルミニウム合金ボディーが優れた放熱効果を実現します・精密な設計でM.2 SSDと全面的に接触・シンプルで素早い装着
材質アルミニウム質量(g)実質量:67.5型番SST-TP06S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×12.3×125.2設置場所PS5専用のM.2 SSDヒートシンクRoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(12件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(18本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
超硬パネルビット 大見工業超硬パネルビット大見工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)21全長(mm)53トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)35先端角(°)120有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
部品 京セラ部品京セラ
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
天井用パネルカベ紙 アサヒペン天井用パネルカベ紙アサヒペン
1,198税込1,318
1セット(3枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途天井のカベ紙の貼り替えに。適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。)材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
伝統大鉋 白紙スーパー鍛造鋼 倭刀 白樫 常三郎伝統大鉋 白紙スーパー鍛造鋼 倭刀 白樫常三郎
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
高炭素鋼故に鉋鍛治の腕の見せ所。2分厚の鋼を鍛え延ばすことにより粘りが増し、高靭性・高耐久性を備えました。刃先が鋭利に研ぎ上がり、杉・ヒノキ等の中堅木から柔木の削りに適しています。
材質白紙スーパー鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
...