カテゴリ

  • メカニカル部品(218)
  • 切削工具(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 医療(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-60」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
    用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
  • esバルブシリンジ BS100TP 60cc eastsidemed

    esバルブシリンジ BS100TP 60cc

    eastsidemed
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●スポイトは適度な反発力があり、洗浄・吸引がスムーズです。
    材質PP(ポリプロピレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)60目盛2mL毎
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (35件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
    仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • トーヨースポイト 三宅化学

    トーヨースポイト

    三宅化学(5件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
    用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285ナチュラル
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ

    家具転倒防止プレート

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
    用途キャビネット等の転倒防止に。材質EVA樹脂種別転倒防止ストッパー
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (13件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME

    折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル

    QUIKFRAME
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)20材質ポリウッド色(本体)
  • 伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫 常三郎

    伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫

    常三郎
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。
    材質燕鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)850セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース
  • OPPテープHCテープ 橋本クロス

    OPPテープHCテープ

    橋本クロス
    9,998税込10,998
    1箱(24巻)
    当日出荷
    軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    129,000税込141,900
    1セット(2巻)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
  • 浅深両用[自動]ポンプ 日立

    浅深両用[自動]ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    取扱液井戸水
  • てすり棒 天然木 アート技研工業

    てすり棒 天然木

    アート技研工業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
    用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
  • ワイヤーカッター 近正

    ワイヤーカッター

    近正
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
    全長(mm)175質量(g)67刃長(mm)18材質(バネ部)ステンレスバネ材質(柄部)エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (3件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネートスモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
  • ナチュラルキャットタワー用つめとぎポール アイリスオーヤマ

    ナチュラルキャットタワー用つめとぎポール

    アイリスオーヤマ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ナチュラルキャットタワー専用の交換用つめとぎポールです。ネコが立ってのびのびと爪とぎができる爪とぎポールです。お客様組み立てとなります。
    適合ナチュラルキャットタワー(NCT-3、NCT-4)質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ80×580
  • エアインパクトドライバー ベッセル

    エアインパクトドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式
  • パラレルブロックセット ファーステック

    パラレルブロックセット

    ファーステック
    46,880税込51,568
    1セット(10組×20個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ワイヤーカッター 近正

    ワイヤーカッター

    近正
    1,398税込1,538
    1丁
    翌々日出荷
    刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
    用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー全長(mm)175質量(g)67刃長(mm)18使用目的フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに切断対象ワイヤー
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マツヨシ衝立Ⅱ交換用カーテン 松吉医科器械

    マツヨシ衝立Ⅱ交換用カーテン

    松吉医科器械
    7,998税込8,798
    1枚
    翌々日出荷から14日以内出荷
    独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
  • 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(天吊・ポール型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
    仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220 STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写真撮影用 木製黒板 トーグ安全工業

    写真撮影用 木製黒板

    トーグ安全工業
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    材質木製
  • Natural Smile メンズアクティブパンツ TP6000M ボンマックス

    Natural Smile メンズアクティブパンツ TP6000M

    ボンマックス
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    ネイビー仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット、股下マチ仕様種別アクティブパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地ツイル色番8性別男性用
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
    用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番351-7560種別ダブルハンマー全長(mm)169.4質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.38締付トルク(N・m)(最大)57.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6.0~8.0ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 精密充填機 サンシン

    精密充填機

    サンシン
    159,000税込174,900
    1台
    7日以内出荷
    低粘度液または少量用に最適な、低コストの簡易タイプ。・専用密閉袋を使用すれば、簡単に密閉袋充填可能です。
    電源20W/100V能力自吸揚程1.5m時:600cc/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×340
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • パワークランプシリンダ SMC

    パワークランプシリンダ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
  • デスクトップ 透明ボード 馬印

    デスクトップ 透明ボード

    馬印
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    オフィスやお店、おうちでも。気軽に使える透明ボードです。透明でスッキリ。仕切れて、書ける。どこでも使えて、移動もカンタンです。
    用途間仕切、ホワイトボード仕様板面:無地付属品グラスボードマーカー(黒)1本材質板面:特殊コーティングアクリル透明
  • 写真撮影用 木製黒板 トーグ安全工業

    写真撮影用 木製黒板

    トーグ安全工業
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
  • Plune. ホーローティーポット 豊琺瑯

    Plune. ホーローティーポット

    豊琺瑯
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット
    用途ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット。ステンレス製の茶こし付きで、お茶などを煮出すときにも便利です。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体・蓋/ほうろう用鋼板質量(g)約500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約21.5×11×19.5
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
...