カテゴリ

  • メカニカル部品(211)
  • 切削工具(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-60」の検索結果

410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
    用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • トーヨースポイト 三宅化学

    トーヨースポイト

    三宅化学(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
    用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285色ナチュラル
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ

    家具転倒防止プレート

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
    用途キャビネット等の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質EVA樹脂
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    光(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
  • 折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME

    折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル

    QUIKFRAME
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    材質ポリウッド高さ(mm)20色(本体)黒
  • 伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫 常三郎

    伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫

    常三郎
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。
    材質燕鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
  • OPPテープHCテープ 橋本クロス

    OPPテープHCテープ

    橋本クロス
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(36巻)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    光(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色スモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
  • ワイヤーカッター 近正

    ワイヤーカッター

    近正
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
    用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー全長(mm)175質量(g)67刃長(mm)18使用目的フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに切断対象ワイヤー
  • てすり棒 天然木 アート技研工業

    てすり棒 天然木

    アート技研工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
    用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(2巻)
    4日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110
  • ワイヤーカッター 近正

    ワイヤーカッター

    近正
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
    全長(mm)175質量(g)67刃長(mm)18材質(バネ部)ステンレスバネ材質(柄部)エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(天吊・ポール型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
    仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
  • 写真撮影用 木製黒板 トーグ安全工業

    写真撮影用 木製黒板

    トーグ安全工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    4日以内出荷
    材質木製
  • Natural Smile メンズアクティブパンツ TP6000M ボンマックス

    Natural Smile メンズアクティブパンツ TP6000M

    ボンマックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット、股下マチ仕様種別アクティブパンツ色ネイビー混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地ツイル色番8性別男性用
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • 精密充填機 サンシン

    精密充填機

    サンシン
    ¥159,000税込¥174,900
    1台
    7日以内出荷
    低粘度液または少量用に最適な、低コストの簡易タイプ。・専用密閉袋を使用すれば、簡単に密閉袋充填可能です。
    電源20W/100V能力自吸揚程1.5m時:600cc/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×340
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220 STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220

    STMicro
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Plune. ホーローティーポット 豊琺瑯

    Plune. ホーローティーポット

    豊琺瑯
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット
    用途ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット。ステンレス製の茶こし付きで、お茶などを煮出すときにも便利です。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体・蓋/ほうろう用鋼板質量(g)約500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約21.5×11×19.5
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • 収納システム ホワイト木棚+パイプセット K9(駒谷)

    収納システム ホワイト木棚+パイプセット

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
    色ホワイト棚板+パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド HAMP(ホンダ)

    ディスクパッド

    HAMP(ホンダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(ねじ切り)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
    寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • ネーロ突っ張りラックセットW60 AIS (エイ・アイ・エス)

    ネーロ突っ張りラックセットW60

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥11,880税込¥13,068
    1台
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅63×奥行30×高さ220~245cm(アジャスターを含む)。支柱下~アジャスター接地面/1.8~2cm。突っ張り支柱の長さ/43.8~69cm。製品重量(約):16.6kg。耐荷重(約):棚板1枚あたり/65kg。主材:本体/スチール(粉体塗装)、キャップ・アジャスター/PP、スリーブ/ABS樹脂、突っ張り支柱/スチール(クロームメッキ)・ABS樹脂。付属品:アジャスター×4個。お客様組立品
    幅(mm)630質量(kg)14.8色ブラック高さ(mm)2204~2454奥行(mm)300
  • グリーンフィールド ガンコピン グリーンフィールド

    グリーンフィールド ガンコピン

    グリーンフィールド
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット(600セット)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
    用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
  • 収納システム ブラック木棚+パイプセット K9(駒谷)

    収納システム ブラック木棚+パイプセット

    K9(駒谷)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    7日以内出荷
    生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。
    用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ色木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)パイプ径(Φmm)25(1本)
  • スプリング内蔵キャスター 固定 SAMSONG

    スプリング内蔵キャスター 固定

    SAMSONG
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
    トラスコ品番835-8141材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン質量(kg)1.752018年トラスコ掲載ページ2 0681
  • 収納システム ブラック木棚+パイプセット K9(駒谷)

    収納システム ブラック木棚+パイプセット

    K9(駒谷)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    7日以内出荷
    ベーシックパーツで明るい木目ウッドオーク色の棚板とパイプ1本のセット品です。
    色木目棚板+パイプ
  • プロジェクタースクリーン GTP-60W グランヴューホワイト [60インチ /組み立て] キクチ科学研究所

    プロジェクタースクリーン GTP-60W グランヴューホワイト [60インチ /組み立て]

    キクチ科学研究所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    13日以内出荷
    テーブルトップタイプで、スクリーンを引き上げるだけの簡単設置セッティング。 スクリーンケースを軽量化。収納もコンパクト。 ケース一体型で機動性を追求。持ち運びに便利
    質量(kg)3.5サイズ60型寸法(幅W×高さH)(mm)1219×914寸法(A×B)(mm)外形:1327×1090