カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 介護用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-68」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫 常三郎伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫常三郎
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。
材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
23,980税込26,378
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
Natural Smile ハーフパンツ TP6805U ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6805Uボンマックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。 軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。 ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。 ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。 両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。 ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。 裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。
材質ポリエステル 100%機能DRY生地ブリスター性別男女兼用
ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,000税込207,900
1箱(200m)
4日以内出荷から42日以内出荷
6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機ミニコントロールリレー 適用ソケット富士電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
種類リレーソケット
Natural Smile ロングパンツ TP6804U ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6804Uボンマックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
汎用性の高いストレートタイプのトレーニングパンツ。 サイドにパイピングのラインを配したストレートシルエットのトレーニングパンツ。ポリエステル地は通気性もよく、汎用性の高いシルエットのため、はきやすいのがポイントです。 ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、程よいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。 両脇には斜めに片玉縁ポケットを配置しています。大きめで使いやすく、耐久性に優れた作りのため痛みにくいのも特徴です。 ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。 右側の後ろには、便利なアウトポケットを装備しています。スマートフォンなども難なく収納することが可能です。
混率(%)ポリエステル100生地ブリスター性別男女兼用
Natural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802Uボンマックス(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
制電素材で布が脚にまとわりつきにくく、さらりとして着心地の良いパンツです。 こだわりのカラーバリエーションはどれも色あわせに優れ、トップスとのコーディネートも楽しめます。 ウエストゴム・コード仕立てで屈伸時もウエストがらくちんです。 内股にマチを付け、脚捌きや肌あたりをよくしました。 両脇には物の出し入れがしやすい斜めポケット付きです。 右後ろのポケットは左下にまるみを持たせ、シルエットを穏やかに。 ウエスト右側のループにはネームやPHSを固定できます。
仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側アウトポケット、右脇ウエストにループ付、股下マチ仕様種別スクラブパンツ混率(%)ポリエステル100機能制電素材生地トロピカル性別男女兼用
スプリング機能付きキャスター 自在 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在SAMSONG
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタンストッパーなし
Natural Smile ロングパンツ TP6800U ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6800Uボンマックス
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
スポーティーなウエストリブが印象的なトレーニングロングパンツ。 ウエスト部分の裏側には、サイズ調節用のひもが付いているので簡単に調節することができます。
材質ポリエステル100%基本仕様両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用
Natural Smile ハーフパンツ TP6801U ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6801Uボンマックス
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ストレッチの効いた柔らかな素材を使用しているので着心地抜群。 ライン使いがおしゃれなウエストリブにはグレーとネイビーで異なるカラーリングを採用しています。
材質ポリエステル100%基本仕様両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
119,800税込131,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
味わい食房 ツインピーラー千切&ピーラー 下村工業味わい食房 ツインピーラー千切&ピーラー下村工業
499税込549
1個
6日以内出荷
千切り&皮引きツインピーラー。 面倒なごぼうやにんじんの千切りに。 大根やにんじんの皮引きに。 ジャガイモの芽取りに。
材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)190質量(g)40外形寸法(mm)190×80×30耐熱温度(℃)80
スプリング機能付きキャスター 固定 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 固定SAMSONG
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途牽引作業に適しています仕様プレート式、固定式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付SAMSONG
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在ストッパー付トラスコ品番795-9681材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン質量(g)5.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)159×114ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)200取付穴径P(mm)10取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)車輪径D(Φmm)152
軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット 小学低学年向け PROMARK(プロマーク)軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット 小学低学年向けPROMARK(プロマーク)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。超軽量シリーズ!小学低学年向け。アベレージヒッター用。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約410径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)68
テーパ付ピンゲージ ETP6シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP6シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
KOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681J KOAKOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681JKOA
67税込74
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)680許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)タイテックス
99,980税込109,978
1本
9日以内出荷
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入KOA
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入 KOASMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入KOA
38,980税込42,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
パワーリレー HH62 富士電機パワーリレー HH62富士電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
パワーリレー 標準形 富士電機パワーリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー最大連続印加電圧定格電圧の110%接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm定格絶縁電圧(V)250
スーパーオーバル コミースーパーオーバルコミー
23,980税込26,378
1式
3日以内出荷
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
シールキット Roadpartner(マツダ)シールキットRoadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
2,944税込3,238
1セット
翌々日出荷
ブリーダープラグ ミヤコ自動車ブリーダープラグミヤコ自動車
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
適合部位キャリパーASS'Y
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
主な適合純正品番01436-SR3-V00・01463-S04-V00・01463-S04-V01・01463-S2A-000・01463-S2A-010・01463-SR3-V00・01463-ST7-V00・5-86003-155-0・5-86003155・5-86009-947-0・5-86009947・AY600-HN005・V9127-H009メーカーホンダ主な使用車種フィット他社参考品番(ミヤコ)TP-68
リフレクターポーチ(S) MARKLESS STYLEリフレクターポーチ(S)MARKLESS STYLE
3,798税込4,178
1セット(10枚)
6日以内出荷
暗闇で光るリフレクターポーチです。暗いところで蓄光し暗闇でも視認性があるため、夜道などで役立ちます。カラビナ付きでバッグに取り付けることができます。S・Mの2サイズ展開で、Sサイズは鍵やクレジットカードなどの小物や貴重品をまとめて入れるのにぴったりのサイズ感です。
グレー色(本体)グレーサイズ(mm)約W125×H85素材ポリエステル(リフレクターコーティング)、亜鉛合金 他