カテゴリ

  • 自動車純正部品(475)
  • 制御機器(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • オフィス家具(59)
  • 物流用品(48)
  • バイク純正部品(47)
  • 切削工具(33)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 医療(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • マスク(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-8」の検索結果

1,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)HR25-7TP-8P(72)HIROSE(ヒロセ電機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)HR25-7TP-8S(72)HIROSE(ヒロセ電機)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM電話録音用テレホンピックアップ TP8OM SYSTEM(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
付属品イヤーピース(S/M/L)×各1形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数(Hz)特性50~16000外形寸法(mm)約Φ11.3×19電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)コード長さ(m)1.5本体質量(g)約8感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ指向性全指向性
セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2 積水樹脂セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2積水樹脂
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8S(72)HIROSE(ヒロセ電機)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
極数8シリーズHR25ソケットorプラグソケット定格電流(A)1材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, マイクロ, ケーブルマウント, HR25-7TP-8P(72)HIROSE(ヒロセ電機)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
極数8シリーズHR25ソケットorプラグプラグ定格電流(A)1材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズマイクロコンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付) 三和電子ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付)三和電子
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JLF-TP専用の片側がカットされているハーネスです。 コネクターのついていない筐体でもこのハーネスで接続可能です。
長さ(mm)500
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(625件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セット OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セットOM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダー Voice-Trek VP-20+電話録音用テレホンピックアップ TP8セット。会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【通話録音に便利】TP8をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。
めねじスタッドMS(TP8アジア(ステンレス/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP8アジア(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
めねじスタッドMS(TP8アジア(鉄/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP8アジア(鉄/生地)大阪魂
419税込461
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当日産ネジ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ(ステンレス) TRUSCO四角プラグ(ステンレス)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
タックペイント 一般タイプ TP08 チョコレート 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TP08 チョコレート 1000mm×10mリンテックサインシステム
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋HEADS(ヘッズ)
239税込263
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(15個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
T-LOK プラグ フロパーサルT-LOK プラグフロパーサル
999税込1,099
1個
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
用途裸端子・裸スリーブの圧着に材質(頭)機械構造用合金鋼
タイマ 富士電機タイマ富士電機
149税込164
1個
当日出荷から46日以内出荷
(18229)ガスケット ホンダ(18229)ガスケットホンダ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
固定式プローブ・ピン TP88 フルーク(FLUKE)固定式プローブ・ピン TP88フルーク(FLUKE)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
プローブピン・セット
トラスコ品番765-7641アズワン品番64-7721-13
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫 常三郎伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫常三郎
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。
材質スウェーデン鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
BNC端子台 CONTEC(コンテック)BNC端子台CONTEC(コンテック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
取付方式その他
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(15本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
(76632)ワイパーゴム ホンダ(76632)ワイパーゴムホンダ(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルコバルトステップドリル H&HスパイラルコバルトステップドリルH&H(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業材質コバルトハイス鋼硬度HRC63-65
タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 アズワンタテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷から33日以内出荷
文字テンプレート 8 岩田製作所文字テンプレート 8岩田製作所
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
文字高(mm)260寸法(横×縦)(mm)400×300RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方種別シングルハンマー
(76622)ワイパーゴム ホンダ(76622)ワイパーゴムホンダ(22件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
...