カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • マスク(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-82」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 絶縁型突刺式プローブ フルーク(FLUKE)

    絶縁型突刺式プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    突刺しプローブ
    コネクタΦ2プローブ・チップ対応
  • uniタッチペン uni(三菱鉛筆)

    uniタッチペン

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    特殊繊維「Agファイバーペン先」を搭載し、 鉛筆軸の形状を模した、バツグン反応のギガスクール向けタッチペン ペン先にシルバーコートした特殊繊維「Agファイバーペン先」を採用しています。 「Agファイバーペン先」が画面に触れると、導電性の特殊繊維が広がって接触面積を確保します。 そのため、ペン先をつぶすことなく感度良く反応して安定した筆記が可能です。 タッチペン先は消耗しますが、「Agファイバーペン先」は本体からペン先を取り外して交換することができるので、本体はそのまま経済的にご使用できます。 タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときが交換時期です。 ペン先キャップ内に予備の「替ペン先」をセットしていますので、ペン先が摩耗した時にすぐに交換が可能です。 鉛筆と同じ6角軸で、しっかりとした持ち方で使える軸に設計しました。軸色は、高級鉛筆「uni(ユニ)」と同じ、高級感ある”uni(ユニ)色”の塗装で鉛筆のイメージを表現し、国内生産で安心を提供いたします。
    色ブラウン先端径(Φmm)8.2色(軸)uni色商品タイプ本体
  • トラベルコンバーター 日章工業

    トラベルコンバーター

    日章工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    用途携帯電話、スマートフォン、タブレット、シェーバー、各種ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTP 千代田通商
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    クリア
    レッド

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    4日以内出荷
    内径(Φmm)5定格圧力(MPa)使用真空:0.1外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    色黒
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(200個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology

    産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット

    PLANET Technology
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)389タイプPoE:エンドスパン出力(W)PoEバジェット:30規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース取付け方法ウォールマウント可能電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥259~税込¥285~
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1
  • プラトップチェーン TTP形 椿本チエイン

    プラトップチェーン TTP形

    椿本チエイン
    ¥249~税込¥274~
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • ワイヤ マイナスリード 1TP-82116-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ マイナスリード 1TP-82116-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • スイツチ,サイドスタンド 1TP-82566-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スイツチ,サイドスタンド 1TP-82566-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
  • バンド バッテリ 1TP-82131-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド バッテリ 1TP-82131-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤ サブリード 1TP-82509-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ サブリード 1TP-82509-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • イグニツシヨンコイルアセンブリ 1TP-82310-03 YAMAHA(ヤマハ)

    イグニツシヨンコイルアセンブリ 1TP-82310-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ サイドスタンド 1TP-82566-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スイッチ サイドスタンド 1TP-82566-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • バンド 1TP-82591-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド 1TP-82591-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤ,マイナスリ-ド 1TP-82116-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ,マイナスリ-ド 1TP-82116-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-W Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    色セイルホワイト
  • プラトップチェーン 椿本チエイン

    プラトップチェーン

    椿本チエイン
    ¥239~税込¥263~
    1リンク
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • サムソン 防塵キャスター 自在 SAMSONG

    サムソン 防塵キャスター 自在

    SAMSONG
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ショア硬度70のHRBゴムを装着し、走行の軽いキャスターです。旋回パーツ部分は防塵用のカバーで覆われており、埃や塵の堆積によるキャスター旋回性能へのダメージを軽減します。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:HRBゴム材質(車輪)HRBゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0651
  • サムソン PPキャスター 自在 SAMSONG

    サムソン PPキャスター 自在

    SAMSONG
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
    トラスコ品番835-8153材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)質量(g)620材質(車輪)ポリプロピレン(PP)ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702
  • テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ

    アイゼン
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    7日以内出荷
  • 【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-P8-2(修理) 修理

    【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-P8-2(修理)

    修理
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • チューブ ParkerTAIYO
    ブラック
    ブルー
    グリーン
    ホワイト
    イエロー
    クリア
    レッド
    +1

    チューブ

    ParkerTAIYO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • 【修理】エアーインパクトレンチシングルハンマー消音タイプ GTP8-2Z(ベッセル)GTP82Z(修理) 修理

    【修理】エアーインパクトレンチシングルハンマー消音タイプ GTP8-2Z(ベッセル)GTP82Z(修理)

    修理
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチシングルハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8200F KOA

    KOA SMDレジスタ, 820Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8200F

    KOA
    ¥239税込¥263
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8201F KOA

    KOA SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP8201F

    KOA
    ¥239税込¥263
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)8.2k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入 KOA

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入

    KOA
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    ¥8,000税込¥8,800
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • インテークマニホールドガスケット SUN

    インテークマニホールドガスケット

    SUN(25件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正相当番号MR507198
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • アルファリングフィルタ BRD-82U 興研

    アルファリングフィルタ BRD-82U

    興研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
    タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    大サイズパンチ用です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用