タッチチューブTP

タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商タッチチューブTP - 千代田通商
内径(Φmm)
5
定格圧力(MPa)
使用真空:0.1
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全10種類を絞り込む
色
長さ(m)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591008tp-8-100g145-7134緑100
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591069tp-8-100w145-7400白100
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591157tp-8-100c145-7410透明100
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591236tp-8-20g145-7384緑20
¥6,160
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591428tp-8-20w145-7402白20
¥6,160
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591961tp-8-100y145-7125黄100
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592040tp-8-20cbl145-7127クリアブルー20
¥6,160
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592085tp-8-100cbl145-7376クリアブルー100
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592311tp-8-20y145-7415黄20
¥6,160
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592408tp-8-100r145-7409赤100
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする