「tp-a-427」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • カベピタ30 ダンドリビス

    カベピタ30

    ダンドリビス(67件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
    用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)全長(mm)30頭径(Φmm)15適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
  • ボードアンカーG4 Y'sGOD

    ボードアンカーG4

    Y'sGOD(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
    材質ガラス繊維入り・ナイロン66長さ(mm)25.7十字穴番号No.2ねじ頭径(mm)12.5
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
  • ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
    用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
  • トグラー TOGGLER

    トグラー

    TOGGLER(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
    用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
  • カベロック WAKI(和気産業)

    カベロック

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1袋(2個)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
    用途石こうボード用プラグ材質6ナイロン+ガラス繊維入りサイズ14×27mm適合材石こうボード
  • カベロック 若井産業

    カベロック

    若井産業(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
  • 石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要 若井産業

    石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(2本)
    当日出荷
    本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
    用途石膏ボード用
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,298税込¥8,028
    1パック(200本)
    3日以内出荷
    石膏ボード・中空構造壁に。あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。傘が開いてガッチリ固定。合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
    材質(本体)スチール(メッキ)ねじ径M4適合板厚(mm)22~27下穴ドリル径(mm)9.0最大引抜強度N(kgf)100.0(10.2)安全率N=7 (材質:石膏ボード12.5mm厚×2)
  • ボードアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
  • 石膏ボードビス TRUSCO

    石膏ボードビス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(105本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
    用途石膏ボードの取り付けなどに。材質(本体)鉄表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8適合ドライバー(+)NO.2ねじの呼びM3.8頭径(mm)8.2
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000