曜日別特売

ボードアンカー

ボードアンカー - JEFCOM(ジェフコム)ボードアンカー - JEFCOM(ジェフコム)ボードアンカー - JEFCOM(ジェフコム)ボードアンカー - JEFCOM(ジェフコム)ボードアンカー - JEFCOM(ジェフコム)ボードアンカー - JEFCOM(ジェフコム)

石膏ボード・中空構造壁に
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに
傘が開いてガッチリ固定
合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに

材質(本体)
スチール(メッキ)
ねじ径
M4
適合板厚(mm)
22~27
下穴ドリル径(mm)
9.0
最大引抜強度N(kgf)
100.0(10.2)安全率N=7 (材質:石膏ボード12.5mm厚×2)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JP-A-427N 8489869884898698JP-A-427N1パック(580本)ジャンボ230×210×3256.4580
¥26,400
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
TP-A-427N 8489871684898716TP-A-427N1パック(200本)お徳用120×120×1302.2200
¥10,100
¥7,298
¥8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする