絞り込み
容量(L)
- 0.8~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(4)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(2)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
コンテナ種類
スタッキング
ブランド
モノタロウ・セキスイ・TRUSCO・大阪魂・日本パワーファスニング・日本プリメックス・日本ドライブイット・FSC藤原産業
「tp箱」の検索結果

リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
トヨタ規格コンテナ
セキスイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NVボックス
(233件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥12,980~税込¥14,278~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
(+)六角TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理ニッケル寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状六角穴の形状十字穴
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(1500個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状六角穴の形状十字穴
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
日本パワーファスニング¥9,198~税込¥10,118~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状シンヘッド
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状六角穴の形状十字穴
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)
日本パワーファスニング¥8,598~税込¥9,458~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状シンヘッド
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状シンヘッド
(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥20,980税込¥23,0781箱(5000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)8十字穴番号1寸法H(mm)2.1寸法t(mm)0.4寸法D(mm)6.5表面処理ニッケル寸法X(mm)(最大)0.9寸法M(mm)2.6穴の形状十字穴ねじの呼びM2.6
(+)TPタッピンねじ(2種B-0形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック穴の形状十字穴
(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/ニッケル) (小箱)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(1800個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)8十字穴番号2寸法H(mm)3.2寸法t(mm)0.6寸法D(mm)10表面処理ニッケル寸法M(mm)(参考)4.2寸法x(mm)(最大)1.4穴の形状十字穴ねじの呼びM4