カテゴリ

  • メカニカル部品(249)
  • パソコン/周辺機器(248)
  • 自動車純正部品(183)
  • 制御機器(171)
  • 保管用品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 切削工具(66)
  • 測定用品(53)
  • 作業工具(45)
  • オフィス家具(38)
  • 物流用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 事務用品(26)
  • バイク純正部品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 機構部品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 電気材料(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • バイク部品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 建築金物(14)
  • 清掃用品(13)
  • 農業機械(12)
  • マスク(10)
  • 作業服(10)
  • 家電(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 日用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-3」の検索結果

関連キーワード
1,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3TSUNODA(ツノダ)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7668材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
TANK*NH-138/TP-3* ホンダTANK*NH-138/TP-3*ホンダ
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
TP3サイズセパレーター カナレ電気TP3サイズセパレーターカナレ電気
939税込1,033
1組(2個)
翌々日出荷
TP3プレート(壁用) カナレ電気TP3プレート(壁用)カナレ電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ホワイト寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型) 川口電機製作所KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)川口電機製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
タイプ切分型クリップ
TP3プレートブランクパネル カナレ電気TP3プレートブランクパネルカナレ電気
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ コマイ3連スクリーン TP3-1806BNシリーズコマイ
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)1800幅(mm)1800脚の種類キャスター付き
TP 3セルリチウムイオンバッテリー(41Wh、TP X13 G6) レノボ・ジャパン(Lenovo)TP 3セルリチウムイオンバッテリー(41Wh、TP X13 G6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
TP 3セルリチウムイオンバッテリー(57Wh、L14G6/L16G2) レノボ・ジャパン(Lenovo)TP 3セルリチウムイオンバッテリー(57Wh、L14G6/L16G2)レノボ・ジャパン(Lenovo)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
TP 3セルリチウムイオンバッテリー(46.5Wh、L14G6/L16G2) レノボ・ジャパン(Lenovo)TP 3セルリチウムイオンバッテリー(46.5Wh、L14G6/L16G2)レノボ・ジャパン(Lenovo)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
TP 3セルリチウムイオンバッテリー(57Wh、X1C/2in1 G10) レノボ・ジャパン(Lenovo)TP 3セルリチウムイオンバッテリー(57Wh、X1C/2in1 G10)レノボ・ジャパン(Lenovo)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
TP 3セルリチウムイオンバッテリー(41Wh、L13G6/2in1 G6) レノボ・ジャパン(Lenovo)TP 3セルリチウムイオンバッテリー(41Wh、L13G6/2in1 G6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
タックペイント 一般タイプ TP03 ブラック リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TP03 ブラックリンテックサインシステム
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
特上油性用ハケ アサヒペン特上油性用ハケアサヒペン(16件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3Pアイリスオーヤマ
379税込417
1個
当日出荷
除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
給油ノズル UNION(ユニオン産業)給油ノズルUNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)付属品パッキン適合KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3材質ポリエチレンサイズ(mm)29×29×308危険物の類別非危険物
鳥居プロテクター 巨山ジャパン鳥居プロテクター巨山ジャパン(62件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
長さ(mm)1000
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当日産ネジ
379税込417
1個
当日出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(62件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
プラ板 西敬(イカリボシ)プラ板西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズA4厚さ(mm)0.3ホワイト
プラ板 西敬(イカリボシ)プラ板西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズA4厚さ(mm)0.3半透明
レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット(白)MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/Wテープ長さ(m)8
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(50件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(7件のレビュー)
1,010税込1,111
1袋(10本)
当日出荷
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズタカチ電機工業
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾーgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエインコンベヤチェーン用Tピン椿本チエイン(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
強着スタンプインキタート<プラスチック用> シヤチハタ強着スタンプインキタート<プラスチック用>シヤチハタ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
タートスタンプ台・プラスチック用のインキ補充に。プラスチックスへのなつ印に最適なタートスタンプ台・プラスチック用専用補充インキです。
成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台プラスチック用シリーズTATインク色繰り返し・詰め替え対応
ナンバーテープ マイゾックスナンバーテープマイゾックス(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&Hチタンコーティング スパイラル式ステップドリルH&H(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
...