カテゴリ

  • 制御機器(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • バイク純正部品(52)
  • 自動車純正部品(39)
  • 自動車補修部品(32)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 建築金物(24)
  • バイク部品(20)
  • 物流用品(14)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 空圧工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(4)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tp04」の検索結果

関連キーワード
688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP04T SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone アルミニウム合金M.2 SSD冷却キット SST-TP04TSILVER STONE(シルバーストーン)
2,098税込2,308
1台
7日以内出荷
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的・ 2280長のM.2 SSDに対応・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム、ステンレス鋼厚さ(mm)放熱パッド:1、1.5チタングレー備考質量 : 70mm (W) x 13.4mm (H) x 22.8mm (D), 40gブルーパッド1 : 70mm (W) x 1.5mm (H) x 20mm (D), 3.25gブルーパッド2 : 70mm (W) X 1mm (H) X 20mm (D), 2.8g型番SST-TP04T熱伝導率(W/mk)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
(24170)GLASS,REAR (TS4 OR TP4) 三菱ふそう(24170)GLASS,REAR (TS4 OR TP4)三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MC713)GLASS,FRONT SIDE (TS4 OR TP4) 三菱ふそう(MC713)GLASS,FRONT SIDE (TS4 OR TP4)三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351F(TP4,F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351F(TP4,F), IC出力, 8-Pin東芝
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
タックペイント 一般タイプ TP04M ゴールドメタリック 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TP04M ゴールドメタリック 1000mm×10mリンテックサインシステム
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入東芝
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃
仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-34
4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE)4mm径テスト・プローブ TP4フルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
制御リレー 富士電機制御リレー富士電機
169税込186特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器部品 ベビーベルトン BB-10A日東工器(4件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料寸法図
部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器部品 エアーソニック L-25B L-25R日東工器
37税込41
1個
当日出荷から25日以内出荷
関連資料寸法図
温度計 Tenmars温度計Tenmars
7,850税込8,635
1個
当日出荷から翌々日出荷
スターホワイトトレーパー Pタイプ 桜井スターホワイトトレーパー Pタイプ桜井
9,998税込10,998
1冊(50枚)
当日出荷
PPCコピー、ワープロ印字(熱転写)、カラーコピー適性の白マットフィルムです。 ベースが白なので、貼っても透けません。ファイルの見出しや、古いファイルの再生に便利です。
ホワイトサイズA4粘着剤Pタイプ(強粘着)
K熱電対センサ(コネクタ付) ケニスK熱電対センサ(コネクタ付)ケニス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スタートレーパーWG Pタイプ 桜井スタートレーパーWG Pタイプ桜井
14,980税込16,478
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
PPCコピー、ワープロ印字、印刷、手書き適性の粘着マットフィルムです。 PPCの機種を選ばず、コピーの時に糊のこりがありません。 部品図、記号、文字、タイトル、スタンプ印などをあらかじめ印刷しておくと、貼るだけで失敗を防止し、美しい図面等ができます。 Pタイプは、強粘着。Rタイプは、再剥離(一時接着)の糊を使用しています。 スタートレーパーGP・WD 後継品
粘着剤Pタイプ(強粘着)
モジュラープラグ 2芯 オーム電機モジュラープラグ 2芯オーム電機
239税込263
1個
予約販売
モジュラージャック用のプラグです
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器エアーソニック L-35C/L-35RA 部品日東工器(1件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.74MB)
モジュラータップ 2個口 オーム電機モジュラータップ 2個口オーム電機
359税込395
1個
当日出荷
モジュラージャックに差し込んで2分配1つのモジュラージャックにこのタップを差し込むだけで、モジュラージャックを2つに増やすことができます
アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)アイソポア・メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
28,306税込31,137特価
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
アラーム付きお薬ケース アズワンアラーム付きお薬ケースアズワン
2,871税込3,158
1個
当日出荷
1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)110×110×26グリーン質量(g)約60(電池含む)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20最大設定時間23:59アズワン品番8-545-01音量(dB)アラーム:約60~70
SPC多用途パネル アサヒペンSPC多用途パネルアサヒペン
649税込714
1枚
翌々日出荷
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-03と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)540入数(枚)1寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
11税込12
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器ベビーベルトン BB-20 部品日東工器
32税込35特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
三脚部品049865 ELV-200携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049865 ELV-200携帯バッグタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ELV-200携帯バッグ
用途三脚部品適合本体ELV-200品名携帯バッグ本体質量(g)303
三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049513 ELV-300LT携帯バッグタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ELV-300LT携帯バッグ
用途三脚部品適合本体ELV-300LT品名携帯バッグ本体質量(g)289対応商品ELV-300LT
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゲージユニット アサダゲージユニットアサダ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
テストポンプのゲージユニットです。
アズワン品番64-6752-99
ポリ湯たんぽW 1.7L(袋付) 三宅化学ポリ湯たんぽW 1.7L(袋付)三宅化学
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
両手持ちができるので安定感がある湯たんぽです。おやすみの時や勉強時・仕事場で、乾燥しすぎずカラダにやさしい。※低温やけどにご注意ください。
材質本体・キャップ/ポリエチレン、パッキン/天然ゴムオレンジ質量(g)470容量(L)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×9×24
三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049957 石突ゴムカバータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
石突ゴムカバー
用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
ラインサンダー LS-10 部品 日東工器ラインサンダー LS-10 部品日東工器
18税込20
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
バリカッター BC-005 部品 日東工器バリカッター BC-005 部品日東工器
41税込45
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.4MB)
フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器フリーサンダー FS-50A 部品日東工器
14税込15
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.47MB)
シリコン製ハンドストラップ ピンク 多摩電子シリコン製ハンドストラップ ピンク多摩電子
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
スマートフォン ハンドストラップ手首にかけて落下防止やわらかいシリコン素材マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU質量(g)約23寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
ACアダプタ A-Gas JapanACアダプタA-Gas Japan
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコン製ハンドストラップ ブラック 多摩電子シリコン製ハンドストラップ ブラック多摩電子
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
スマートフォン ハンドストラップ手首にかけて落下防止やわらかいシリコン素材マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU質量(g)約23寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
シリコン製ハンドストラップ ブルー 多摩電子シリコン製ハンドストラップ ブルー多摩電子
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
スマートフォン ハンドストラップ手首にかけて落下防止やわらかいシリコン素材マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU質量(g)約23寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
マンガ標識 グリーンクロスマンガ標識グリーンクロス
729税込802
1枚
3日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途忘れ物の注意喚起に。
LO-3550用六角棒スパナ 日東工器LO-3550用六角棒スパナ日東工器
169税込186
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
適合LO-3550用
中継コネクター 1-2 オーム電機中継コネクター 1-2オーム電機
419税込461
1個
3日以内出荷
テレホンコードを中継して2分配できます1本のテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます
関連キーワード
...