カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)

「tp06f」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横押し型トグルクランプ スーパーツール

    横押し型トグルクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128 ELPA

    糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128

    ELPA
    1,043税込1,147
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
    用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP適合機種メーカー三菱洗濯機用
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    60,413税込66,454
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
    用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
  • M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5Stack

    M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)

    M5Stack
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)

    CKD
    52,438税込57,682
    1個
    8日以内出荷から39日以内出荷
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)

    CKD
    53,238税込58,562
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ

    PISCO(ピスコ)
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
    形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応