カテゴリ

  • バイク純正部品(96)
  • 制御機器(51)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(30)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 溶接用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「tp1-01」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー PLANET Technology産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバーPLANET Technology
60,980税込67,078
1個
翌々日出荷
RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1台
61日以内出荷
UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST'sイソ系 FRP防水用トップコート ブルーPROST's
4,498税込4,948
1個(1kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途補修付属品施工マニュアル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP150 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP150AWJ
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125AWJ
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP100 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP100AWJ
8,798税込9,678
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP75 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP75AWJ
8,098税込8,908
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP65 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP65AWJ
7,498税込8,248
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP50 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP50AWJ
12,980税込14,278
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40AWJ
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP30 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP30AWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP25 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP25AWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP20 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP20AWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP150 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP150AWJ
4,198税込4,618
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP125 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP125AWJ
3,898税込4,288
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100AWJ
3,798税込4,178
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP75 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP75AWJ
3,198税込3,518
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP65 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP65AWJ
2,798税込3,078
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP50 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP50AWJ
4,498税込4,948
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP40 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP40AWJ
4,098税込4,508
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP30 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP30AWJ
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP25 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP25AWJ
3,598税込3,958
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP20 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP20AWJ
3,098税込3,408
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP150 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP150AWJ
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP125 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP125AWJ
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP100 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP100AWJ
8,798税込9,678
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP150 AWJELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP150AWJ
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP125 AWJELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP125AWJ
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100 AWJELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100AWJ
7,498税込8,248
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP75 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP75AWJ
8,098税込8,908
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP65 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP65AWJ
7,498税込8,248
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP50 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP50AWJ
12,980税込14,278
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP40 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP40AWJ
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP30 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP30AWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP25 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP25AWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20AWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP75 AWJELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP75AWJ
6,798税込7,478
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP65 AWJELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP65AWJ
6,198税込6,818
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP50 AWJELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP50AWJ
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら