カテゴリ

  • 保管用品(18)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(11)
    • ボックスタイプ(3)
    • フタ(4)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 薬用コンテナー/トレー(5)
  • 制御機器(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「tp332」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPボックス TP332L 橙 サンコー(三甲)TPボックス TP332L 橙サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKTP332LOR材質PP有効内寸(mm)292×292×173外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×183フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)コンテナ種類ベタ目
サンボックス#TP332D サンコー(三甲)サンボックス#TP332Dサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型種別201669-00材質PP形状底面/SF(格)タイプTP内底面フラットタイプ有効内寸(mm)291×291×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)コンテナ種類ベタ目
TP332D(導電) サンコー(三甲)TP332D(導電)サンコー(三甲)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
材質導電性PPブラック容量(L)15.9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×182外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)172有効内寸法・幅(mm)291
TP規格コンテナー TP332 アズワンTP規格コンテナー TP332アズワン
2,673税込2,940
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×173●内容量(L):15.9●圧縮荷重:21.8kN(2225kgf)●底面ブロック数:4
TP規格コンテナー TP332L 20172700シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP332L 20172700シリーズアズワン
2,604税込2,864
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):292×292×173●内容量(L):16.1●圧縮荷重:10.58kN(1080kgf)●底面ブロック数:4
TP規格コンテナー TP332M 10120600シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP332M 10120600シリーズアズワン
3,336税込3,670
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能、水はけの良い側面メッシュタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×172●内容量(L):15.9●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)●アミ目寸法:側面/6×6mm、底面/4×4mm●底面ブロック数:4アズワン品番67-7317-91
パーツボックス TP-332B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パーツボックス TP-332B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
TP-332B サンコー(三甲)TP-332Bサンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)15.9有効内寸(mm)291×291×173外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×183底形状TP格子リブ
TP-332B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業TP-332B(リサイクル)岐阜プラスチック工業
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
グレー容量(L)15有効内寸(mm)290×290×172内寸(mm)300×300×182RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×195
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
TP型コンテナ セキスイTP型コンテナセキスイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から翌々日出荷
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質PPクリア
トヨタ規格コンテナ セキスイトヨタ規格コンテナセキスイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-332.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-332.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×218外寸(mm)335×335×241内寸(mm)300×300×228圧縮荷重(N[kgf])14500[1480]
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,998税込8,798
1セット(5個)
5日以内出荷
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
(1PTP)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PTP)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付間口(mm)3347高さ(mm)2110耐荷重(N/m2)屋根:(一般型)1200、(多雪型)3000/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック9個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ一般型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:2120、全体:2495間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:3427992、1776、1832、1850、2120、2290、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)7.67色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
温水マット 前澤給装工業温水マット前澤給装工業
119,800税込131,780
1枚
5日以内出荷
環境配慮型温水マット
用途ヒートポンプ式低温水対応床暖房用温水マット
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス C-332 20167200シリーズ アズワンサンボックス C-332 20167200シリーズアズワン
3,039税込3,343
1個
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)
チップ抵抗 33.2kΩ 0.1% 1/16W 0402 KOAチップ抵抗 33.2kΩ 0.1% 1/16W 0402KOA
159税込175
1個
23日以内出荷
サンボックス TP型 TP333 サンコー(三甲)サンボックス TP型 TP333サンコー(三甲)
5,398税込5,938
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格初の332サイズ容器
材質PP形状TP格子リブ(底面)タイプTP規格有効内寸(mm)291×291×265外寸(mm)335×335×288内寸(mm)300×300×275底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.33(1770)適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP型 サンコー(三甲)サンボックス TP型サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PPフタなし底形状TP格子リブ
部品 ジェットタガネ JT-20 日東工器部品 ジェットタガネ JT-20日東工器(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料寸法図
リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCOリサイクルコンテナ TP型用 フタTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
708税込779
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)344×344×24
パーツボックス TP-33蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
699税込769
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
TP規格コンテナ用フタ セキスイTP規格コンテナ用フタセキスイ
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパスFCスケール(FAX・COPYスケール)ドラパス
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
ILL SUPPORT PLATE P 300 MP3 YOURBAN 673320000C piaggio(ピアッジオグループ)ILL SUPPORT PLATE P 300 MP3 YOURBAN 673320000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷