カテゴリ

  • 保管用品(13)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp38」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)KTC(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
規格HR-50ソウトウ部品名称エレメント図解NoMB327U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エレメント_No.38、MB228EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.33、MBC265U エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB227VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC26MA エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.26、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MBC255U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB229U エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(スイベルヘッド付)スーパーツール
589税込648
1個
当日出荷
用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ内径用TACバイト ストリームジェットバータンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削クランプシステムスクリューオン式シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉) KTC25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)KTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)80寸法D2(mm)50寸法l(mm)50
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防臭パイプ内壁 INAX(LIXIL)防臭パイプ内壁INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合TP-37、TP-38
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(10本)
当日出荷から35日以内出荷
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ルフトステージ 河淳ルフトステージ河淳
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質(本体)MS
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)ユニーズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
お徳用パック ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個(35本)
翌々日出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
感熱紙 セイコーインスツル感熱紙セイコーインスツル
6,698税込7,368
1セット(10巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パーツボックス TP-382B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-382B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
テーピングテープ MIKASA (ミカサ)テーピングテープMIKASA (ミカサ)
11,900税込13,090
1箱(32巻)
当日出荷から6日以内出荷
スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
テープ長さ(m)12
絶縁テストプローブ TP38 フルーク(FLUKE)絶縁テストプローブ TP38フルーク(FLUKE)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
パーツボックス TPシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TPシリーズ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
一般キャスター SRシリーズ ナンシン一般キャスター SRシリーズナンシン
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付ねじ込み式ステム長(mm)14取付ナット17mm
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
17,980税込19,778
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP
ビルディングアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1パック(200個)
翌々日出荷
全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に全長(mm)343トラスコ品番162-3706材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-55圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
管用テーパネジプラグゲージ PT 第一測範管用テーパネジプラグゲージ PT第一測範(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から20日以内出荷
パーツボックス TP-381.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-381.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)793×290×124外寸(mm)838×335×149内寸(mm)803×300×134圧縮荷重(N[kgf])23600[2400]
ギヤ,フア-ストホイ-ル (30T/38T) 5TP-E7211-00 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ,フア-ストホイ-ル (30T/38T) 5TP-E7211-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
TP380 フタ サンコー(三甲)TP380 フタサンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
材質PPタイプ外寸ぴったり外寸(mm)838×335×21
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1セット(5個)
8日以内出荷
規格8X10X5.3図解NoAS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS251S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS25S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS20EM ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37
フアンカバー BIGM(丸山製作所)フアンカバーBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
部品名称フアンカバー図解NoMLP252E クランクケース,シリンダ部品 フアンカバー_No.29、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 フアンカバー_No.35、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバー_No.38、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フアンカバー_No.25、JCS264DX クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.29、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.33、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、JC263DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.29、GS10R エンジン クランクケースなど
キャンバスL字ファスナーフラットポーチ(S) MARKLESS STYLEキャンバスL字ファスナーフラットポーチ(S)MARKLESS STYLE
4,198税込4,618
1セット(10枚)
7日以内出荷
しっかりとしたキャンパス生地のL字ファスナーポーチです。ファスナーはL字に開くため物の出し入れがしやすく、ストラップ付なので持ち運びにも便利です。
寸法(幅W×高さH)(mm)170×150素材コットン持ち手寸法(mm)15×250
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
8日以内出荷
規格8.5X14XT0.5図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS25S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS251S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS20EM ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38
ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)ストップスイッチBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
8日以内出荷
規格AV0.5X320Lアカ部品名称ストツプスイツチ図解NoMS058SP-20 本体部品_No.40、GS50D 本体部品 ストップスイッチ_No.29、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、AS20TP 本体部品 ストップスイッチ_No.17、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.38、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、SD052 本体部品 ストップスイッチ_No.29、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.42、SD035SP 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058-25 本体部品_No.41、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.40、GS25S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、AS15CD 本体部品 ストップスイッチ_No.17、GS251S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、SD058-25 本体部品 ストップスイッチ_No.41、MS057 本体部品_No.27など
RTP38-008用ニードル 13本セット SCORPIORTP38-008用ニードル 13本セットSCORPIO
3,298税込3,628
1セット(13本)
当日出荷
材質ステンレススチール寸法(mm)Φ1.4×80本数13本
タンデムSTP・B トリツケボルトセット(P38)ZX-12R BEETタンデムSTP・B トリツケボルトセット(P38)ZX-12RBEET
599税込659
1セット
10日以内出荷
サンボックス TP384L サンコー(三甲)サンボックス TP384Lサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 41-2 取手無外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×335×380
TP型 無段変速機 酒井製作所TP型 無段変速機酒井製作所
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷から70日以内出荷
ダイレクト組込みで設計が簡単
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら