カテゴリ

  • メカニカル部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 制御機器(13)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp40」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用プローブ・ピン TP40 フルーク(FLUKE)

    自動車用プローブ・ピン TP40

    フルーク(FLUKE)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    自動車用バック・プローブ・ピン・セット
    コネクタ4バナナ・プラグ(メス)フレームレート25Hz
  • ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40 セコ・ツールズ・ジャパン

    ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
    仕様AN(deg):7トラスコ品番526-4521寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP40N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)  TP40 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷
    高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
    トラスコ品番526-4484寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP40 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP40

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP40 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP40

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP40 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP40

    AWJ
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP40 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP40

    AWJ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP40 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP40

    AWJ
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP40 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP40

    AWJ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40

    AWJ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP40

    AWJ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M) Canon

    MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)

    Canon
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷
    MK3000・MK5000用40m巻黒インクリボンICカセット。MK5000にて記名板に印字する際には、このリボンICカセットを使用します。記名板以外を印字する際にもご使用頂けます。
    タイプリボンテープ長さ(m)40対応機種MK3000、MK5000
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型ステンレス製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
  • ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.01mm

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(160枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
    用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工
  • OPPテープHCテープ 橋本クロス

    OPPテープHCテープ

    橋本クロス
    6,498税込7,148
    1箱(36巻)
    当日出荷
    軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
  • 伝統大鉋 特殊炭素鋼 紋常三郎 木目仕上げ 白樫 常三郎

    伝統大鉋 特殊炭素鋼 紋常三郎 木目仕上げ 白樫

    常三郎
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    木目仕上げの家紋入り鉋。使い良い特殊炭素鋼は研ぎ易くスムーズな切れ味。耐久性もあり、針葉樹を中心に幅広い削りが可能です。
    材質特殊炭素鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • スラストパッド(STP) ナベヤ

    スラストパッド(STP)

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
    材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社)

    STP・STP-A/K スラストパット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • のりなし表示テープ(4ヶ国語表示) つくし工房

    のりなし表示テープ(4ヶ国語表示)

    つくし工房(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    表示内容立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語)取付方式テープ材質ポリエチレン仕様黄色地黒文字テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.02mm

    TRUSCO
    469税込516
    1袋(160枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
    用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ  伸びないタイプ MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ 伸びないタイプ

    MIKASA (ミカサ)
    2,698税込2,968
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷
    伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
    用途ソフトバレーボール・バドミントン用材質和紙ホワイト幅(mm)40
  • サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(ステンレス用)

    高速電機(富士製砥)
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
    用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCO

    タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
  • 鉗子立 アズワン

    鉗子立

    アズワン
    2,150税込2,365
    1個
    翌々日出荷
    口径が同じなので、入る本数が判りやすく、管理できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 粘着テープ サンワサプライ

    粘着テープ

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    長さ(m)15
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    99,000税込108,900
    1セット(3巻)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110