曜日別特売

ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40

ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40 - セコ・ツールズ・ジャパン

高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。

仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
526-4521
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.6
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605315SCMT120408-F2 TP40
¥21,200
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする