カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp58」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(100枚×10袋)
当日出荷から7日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から11日以内出荷
伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫 常三郎伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫常三郎
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。
材質スウェーデン鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
排水トラップ INAX(LIXIL)排水トラップINAX(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
適合ホテル・ワンルームタイプ(BLCP) (23.12.1以降の商品に適用)材質樹脂
真鍮製アダプター STP-58 STS真鍮製アダプター STP-58STS
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機ミニコントロールリレー 適用ソケット富士電機(1件のレビュー)
279税込307
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
種類リレーソケット
サーマル紙ロール(10巻入) 日本プリメックスサーマル紙ロール(10巻入)日本プリメックス
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
サーマルロール紙
仕様梱包単位(巻/箱):10長さ(m)用紙:約68外径(Φmm)用紙:80紙管外径(mm)18紙管内径(mm)12紙厚(μm)約75紙幅(mm)58
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)タイテックス
91,980税込101,178
1本
9日以内出荷
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
与薬コンテナNロング用仕切W MCN058TP トウメイ   25-2471-11 河淳与薬コンテナNロング用仕切W MCN058TP トウメイ 25-2471-11河淳
589税込648
1枚
7日以内出荷
カラー:透明。製品サイズ:W235×H67mm
クリア
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から35日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
感熱紙 セイコーインスツル感熱紙セイコーインスツル
5,498税込6,048
1セット(10巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト感熱紙ロール(紙巾58mm)小林クリエイト
9,998税込10,998
1箱(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
感熱紙ロールです。
材質感熱紙形状ロール記録紙幅(mm)58径(mm)内芯:12
POSプリンタ セイコーインスツルPOSプリンタセイコーインスツル
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
ヘアキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアキャッチャーINAX(LIXIL)
699税込769
1個
5日以内出荷
品番適用トラップ:TP-58(2)寸法Φ97内径(Φmm)-全高(mm)-外径(Φmm)97
リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ)篠原電機
5,498税込6,048
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
ワイドノズル BIGM(丸山製作所)ワイドノズルBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様20~23フクム規格NH-V-2M-2(ヤマホ)図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
ホースクミタテ BIGM(丸山製作所)ホースクミタテBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
8日以内出荷
規格10X15X280L 49フクム図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.58、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.59、GS20M ポンプ クランクケース部品 ホースクミタテ_No.57、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ホースクミタテ_No.48
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
規格20X26X18ミゾナシ図解NoMK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS056E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.17、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.22、GS20EM ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.22、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.22、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.22、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.24、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.22、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
8日以内出荷
図解NoMJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MK058SP-25 本体部品_No.32、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS048SP-20 本体部品_No.34、AS15CD 本体部品 ステー_No.12、MS058-25 本体部品_No.32、MS058SP-20 本体部品_No.32、MS030SP 本体部品_No.6、MS048-20 本体部品_No.35、SD035SP 本体部品 ステー_No.6、MS058-20 本体部品_No.32、MK048-20 本体部品_No.35、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD058SP-20 本体部品 ステー_No.32、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD048SP-20 本体部品 ステー_No.34、MK048SP-20 本体部品_No.34、SD058SP-25 本体部品 ステー_No.32、MK035SP 本体部品_No.6、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.34、MS035SP 本体部品_No.6、MK058SP-20 本体部品_No.32、MK058-25 本体部品_No.32、SD048-20 本体部品 ステー_No.35、AS20TP 本体部品 ステー_No.12、MS058SP-25 本体部品_No.32、SD058-20 本体部品 ステー_No.32、SD030SP 本体部品_No.6、SD058-25 本体部品 ステー_No.32、MK030SP 本体部品_No.6、MK058-20 本体部品_No.32、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18
ゲンソクキクミタテ BIGM(丸山製作所)ゲンソクキクミタテBIGM(丸山製作所)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
規格MS073D, 2~12フクム図解NoJAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS251S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058E ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS20EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格#6000ZZ図解NoGS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.14、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.14、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK057E 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.14、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.14、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3など
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,898税込6,488
1本
10日以内出荷
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
AXIS TP5801-E Clear Dome アクシスコミュニケーションズAXIS TP5801-E Clear Domeアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
19日以内出荷
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。