カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(3)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「tp58」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機

    ミニコントロールリレー 適用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    種類リレーソケット
  • 与薬コンテナNロング用仕切W MCN058TP トウメイ   25-2471-11 河淳

    与薬コンテナNロング用仕切W MCN058TP トウメイ 25-2471-11

    河淳
    589税込648
    1枚
    7日以内出荷
    カラー:透明。製品サイズ:W235×H67mm
    クリア
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類コントロールリレー
  • ヘアキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアキャッチャー

    INAX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    品番適用トラップ:TP-58(2)寸法Φ97内径(Φmm)-全高(mm)-外径(Φmm)97
  • ホースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ホースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1個
    8日以内出荷
    規格10X15X280L 49フクム図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.58、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.59、GS20M ポンプ クランクケース部品 ホースクミタテ_No.57、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ホースクミタテ_No.48
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MK058SP-25 本体部品_No.32、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS048SP-20 本体部品_No.34、AS15CD 本体部品 ステー_No.12、MS058-25 本体部品_No.32、MS058SP-20 本体部品_No.32、MS030SP 本体部品_No.6、MS048-20 本体部品_No.35、SD035SP 本体部品 ステー_No.6、MS058-20 本体部品_No.32、MK048-20 本体部品_No.35、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD058SP-20 本体部品 ステー_No.32、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD048SP-20 本体部品 ステー_No.34、MK048SP-20 本体部品_No.34、SD058SP-25 本体部品 ステー_No.32、MK035SP 本体部品_No.6、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.34、MS035SP 本体部品_No.6、MK058SP-20 本体部品_No.32、MK058-25 本体部品_No.32、SD048-20 本体部品 ステー_No.35、AS20TP 本体部品 ステー_No.12、MS058SP-25 本体部品_No.32、SD058-20 本体部品 ステー_No.32、SD030SP 本体部品_No.6、SD058-25 本体部品 ステー_No.32、MK030SP 本体部品_No.6、MK058-20 本体部品_No.32、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格#6000ZZ図解NoGS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.14、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.14、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK057E 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 減速機部品 ベアリング_No.3、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.3、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.14、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.14、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.3、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ベアリング_No.3など