カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 介護用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp68」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫 常三郎伝統大鉋 青紙1号 ほて常 黒裏仕上げ 白樫常三郎
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。
材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
23,980税込26,378
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
Natural Smile ハーフパンツ TP6805U ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6805Uボンマックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。 軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。 ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。 ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。 両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。 ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。 裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。
材質ポリエステル 100%機能DRY生地ブリスター性別男女兼用
ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,000税込207,900
1箱(200m)
4日以内出荷から42日以内出荷
6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機ミニコントロールリレー 適用ソケット富士電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
種類リレーソケット
Natural Smile ロングパンツ TP6804U ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6804Uボンマックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
汎用性の高いストレートタイプのトレーニングパンツ。 サイドにパイピングのラインを配したストレートシルエットのトレーニングパンツ。ポリエステル地は通気性もよく、汎用性の高いシルエットのため、はきやすいのがポイントです。 ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、程よいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。 両脇には斜めに片玉縁ポケットを配置しています。大きめで使いやすく、耐久性に優れた作りのため痛みにくいのも特徴です。 ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。 右側の後ろには、便利なアウトポケットを装備しています。スマートフォンなども難なく収納することが可能です。
混率(%)ポリエステル100生地ブリスター性別男女兼用
Natural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802Uボンマックス(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
制電素材で布が脚にまとわりつきにくく、さらりとして着心地の良いパンツです。 こだわりのカラーバリエーションはどれも色あわせに優れ、トップスとのコーディネートも楽しめます。 ウエストゴム・コード仕立てで屈伸時もウエストがらくちんです。 内股にマチを付け、脚捌きや肌あたりをよくしました。 両脇には物の出し入れがしやすい斜めポケット付きです。 右後ろのポケットは左下にまるみを持たせ、シルエットを穏やかに。 ウエスト右側のループにはネームやPHSを固定できます。
仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側アウトポケット、右脇ウエストにループ付、股下マチ仕様種別スクラブパンツ混率(%)ポリエステル100機能制電素材生地トロピカル性別男女兼用
Natural Smile ロングパンツ TP6800U ボンマックスNatural Smile ロングパンツ TP6800Uボンマックス
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
スポーティーなウエストリブが印象的なトレーニングロングパンツ。 ウエスト部分の裏側には、サイズ調節用のひもが付いているので簡単に調節することができます。
材質ポリエステル100%基本仕様両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用
スプリング機能付きキャスター 自在 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在SAMSONG
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン型式プレート式、自在式ストッパーなし
Natural Smile ハーフパンツ TP6801U ボンマックスNatural Smile ハーフパンツ TP6801Uボンマックス
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ストレッチの効いた柔らかな素材を使用しているので着心地抜群。 ライン使いがおしゃれなウエストリブにはグレーとネイビーで異なるカラーリングを採用しています。
材質ポリエステル100%基本仕様両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
119,800税込131,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
味わい食房 ツインピーラー千切&ピーラー 下村工業味わい食房 ツインピーラー千切&ピーラー下村工業
499税込549
1個
6日以内出荷
千切り&皮引きツインピーラー。 面倒なごぼうやにんじんの千切りに。 大根やにんじんの皮引きに。 ジャガイモの芽取りに。
材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)190質量(g)40外形寸法(mm)190×80×30耐熱温度(℃)80
スプリング機能付きキャスター 固定 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 固定SAMSONG
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途牽引作業に適しています仕様プレート式、固定式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付SAMSONG
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在ストッパー付トラスコ品番795-9681材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン質量(g)5.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)159×114ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)200取付穴径P(mm)10取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)車輪径D(Φmm)152
軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット 小学低学年向け PROMARK(プロマーク)軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット 小学低学年向けPROMARK(プロマーク)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。超軽量シリーズ!小学低学年向け。アベレージヒッター用。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約410径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)68
テーパ付ピンゲージ ETP6シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP6シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
KOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681J KOAKOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681JKOA
67税込74
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)680許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)タイテックス
99,980税込109,978
1本
9日以内出荷
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 100個入KOA
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入 KOASMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入KOA
38,980税込42,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
パワーリレー HH62 富士電機パワーリレー HH62富士電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbpsカテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
iPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケース ブルーiPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケースブルー
9,998税込10,998
1式
当日出荷
iPad 10.2(2021/第9世代、2020/第8世代、2019/第7世代)に対応したポリカーボネート+TPU素材の保護ケースです。 IP68の防水防塵等級を取得しており、現場向けにも最適なケースです。 側面ペンホルダー付き ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。 オーディオ端子・ライトニングポートはシリコンキャップで保護することで汚れの侵入を防ぎます。 全ポートアクセス可能。専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・ホームボタンを押すことができます。 縦でも横でも置けるスタンド機能(リング付き)。好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。 付け替え自由なストラップ。ストラップの長さは調節可能です。四隅のどこにでも取り付けることができるので、業務や状況に応じて好みの位置に調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。
仕様●サイズ:約267×195mm●厚み:17mm●重さ:約214gタイプケース型アズワン品番67-9227-40対応インチサイズ10.2
パワーリレー 標準形 富士電機パワーリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー最大連続印加電圧定格電圧の110%接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm定格絶縁電圧(V)250
スーパーオーバル コミースーパーオーバルコミー
23,980税込26,378
1式
3日以内出荷
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライRJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵サンワサプライ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
シールキット Roadpartner(マツダ)シールキットRoadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
2,944税込3,238
1セット
翌々日出荷
ブリーダープラグ ミヤコ自動車ブリーダープラグミヤコ自動車
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
適合部位キャリパーASS'Y
タックペイント 一般タイプ TP680 ナイトブルー 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TP680 ナイトブルー 1000mm×10mリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
Bulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTP BULGINBulgin イーサネットケーブル, 3m, 黒, S/FTPBULGIN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. パッチコード. IP68等級のコネクタ付きパッチコード S-FTPケーブル構造 PURジャケットケーブル - LSLH難燃性 568-Bに準拠した配線構成 EIA/TIA Cat 5eを上回る性能 濃黄緑色 Buccaneer-シールドRJ45タイプとBuccaneer-Buccaneerタイプを用意 長さ2 m、3 m、5 mのものを用意
仕様終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PUR配線構成 = ストレート スルー保護等級 = IP68長さ(m)3規格Cat5eコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NU EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NUEBM PAPST
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 25.4mm奥行 80mm風量 69m3/h騒音レベル 32dBIP定格 IP68UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 632/2HPU EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 632/2HPUEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 60mm幅 60mm奥行 25.4mm風量 44m3/h騒音レベル 35dBファン回転速度 6300rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールIP定格 IP68UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NHU EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NHUEBM PAPST
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 80mm消費電力 2.4W奥行 25mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 37dBファン回転速度 3600rpmカーブの方向 後方向ベアリングタイプ ボールIP定格 IP68UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NU EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NUEBM PAPST
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DC消費電力 18W奥行 51mm寸法 172 51mm騒音レベル 55dBファン回転速度 3400rpmIP定格 IP68UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応