カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「tpb 40 sv」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。打撃数(bpm)1100仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
88,980税込97,878
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル東空販売(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートブレーカ 東空販売コンクリートブレーカ東空販売
109,800税込120,780
1台
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
防音カバー 東空販売防音カバー東空販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷
-10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。打撃数(bpm)950仕様エア式全長(mm)610質量(kg)30ストローク(mm)180空気消費量(m3/min)1.60エアー接続口1PF適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)45トラスコ品番463-0254
サイレンサー 三乗工業サイレンサー三乗工業
19,980税込21,978
1個ほか
翌日出荷から26日以内出荷
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売ライトピックハンマ用 チゼル東空販売(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(11件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
ライトブレーカー(エア式) 東空販売ライトブレーカー(エア式)東空販売
79,980税込87,978
1台
当日出荷
打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
SDS-max単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max単管打込アダプターB型Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×355全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(Φmm)18穴深さ(mm)80
モルポイント(チゼル) オサカダツールモルポイント(チゼル)オサカダツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
単管打込み棒 ハウスビーエム単管打込み棒ハウスビーエム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
ロックドリル(エア式) 東空販売ロックドリル(エア式)東空販売
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。打撃数(bpm)2450ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54
モイルポイント(チス) 丸シャンク オサカダツールモイルポイント(チス) 丸シャンクオサカダツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンク寸法R17.5×60mm適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
チッパ用チスチゼル 日本ニューマチック工業チッパ用チスチゼル日本ニューマチック工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg丸善工業
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1669全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108打撃数(bpm)1000
コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ 東空販売コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ東空販売
12,980税込14,278
1本
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
先端刃幅(mm)75